絞り込み
測定範囲(℃)
  • 33~40(1)
  • 35.1~43(1)
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,006)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(475)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(331)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • シンワ測定(116)
  • マザーツール(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(105)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式 スリーアールソリューション

    アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    センサーに直接息を吹きかける「吹きかけ式」と、ストローを差し込んで吹き込む「ストロー式」の2通りから選べるアルコールチェッカー。ホコリから保護するセンサー格納式で、複数人の検査でも衛生的。半導体ガスセンサー搭載、測定上限0.5mg/L・使用回数約3000回。わずか約47gの手のひらサイズ。単4形乾電池式(別売)で充電切れの心配がなく、2022年10月の道路交通法改正によるアルコール検知器の使用義務化に。
    用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。測定範囲(mg/L)0.00~0.5寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで使用可能回数3000回寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定方式ストロー式、吹きかけ式入力電圧(V)3保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式
  • CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式 スリーアールソリューション

    CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式

    スリーアールソリューション
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)検知原理NDIR方式使用温度範囲(℃)-10~60付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60連続使用時間(時間)9湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間警報方式アラート充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能自動校正/手動校正
  • サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット スリーアールソリューション

    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット

    スリーアールソリューション
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
    温度範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3動作温度範囲(℃)16~35解像度1920×1080(200万画素)測定範囲(℃)35.1~43.0
  • サーモカメラ スリーアールソリューション

    サーモカメラ

    スリーアールソリューション
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    ・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
  • 体表面温度測定サーマルカメラ スリーアールソリューション

    体表面温度測定サーマルカメラ

    スリーアールソリューション
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
    温度範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)動作温度範囲(℃)10~45(最適温度環境:16~32)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)測定範囲(℃)33~40インターフェースHDMI
環境測定(自然環境/安全環境)