絞り込み
ブランド
  • CS Instruments
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(468)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(203)
  • アズワン(176)
  • エンペックス気象計(154)
  • リオン(152)
  • bitstrong(136)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(115)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • 理研計器(98)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークディテクター CS InstrumentsリークディテクターCS Instruments
729,800税込802,780
1個
48日以内出荷
リークディテクターLD500は、圧縮空気や蒸気、ガス等のリークにより発生する超音波を測定する装置です。 ヘッドホンとディスプレイにより圧縮空気の漏れを正確に特定し、漏れ箇所を備考付きの画像として保存することが可能です。 圧縮空気の漏れを修理することでエネルギーコストを削減し、収益性と持続可能性を向上させることができます。
仕様●測定方式:超音波検知式●動作周波数:40kHz(±2kHz)●レーザー:波長630~660nm、出力1 mW未満(レーザークラス2)●感度:0.1L/min(at 6bar、距離5m)●動作時間:連続9時間以上(4時間充電時)●電源:内蔵充電式リチウムイオン電池●充電:ACアダプタ(同梱)●充電時間:最大4時間●使用温度範囲:0~50℃●保存温度範囲:-20~50℃●インターフェース:USB●データ容量:16GB SDカード●ディスプレイ:3.5インチタッチスクリーン●寸法:263×96×280mm(トランペット含む)●重量:540gアズワン品番67-9249-99
環境測定(自然環境/安全環境)