絞り込み
ブランド
  • 髙千穂産業
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(470)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(203)
  • アズワン(176)
  • エンペックス気象計(153)
  • リオン(151)
  • bitstrong(136)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(114)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブヘッド用マグネチック接続コード 髙千穂産業バルブヘッド用マグネチック接続コード髙千穂産業
9,998税込10,998
1個
60日以内出荷
ブレストアンプ 髙千穂産業ブレストアンプ髙千穂産業
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
ケーブル対照用ブザー 髙千穂産業ケーブル対照用ブザー髙千穂産業
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
小型、軽量!胸ポケットにも余裕で収まりますクリップ付きコードで接続が容易です単3乾電池1本で連続150時間以上動作可能の省資源設計です
仕様送 信レ ベ ル:-15dBm以 上 (600Ω 負 荷、電 池 電 圧1.5V時 )周波数(Hz)約 500、発信:500電源単3乾電池 1本
ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ 髙千穂産業ロケーティングワイヤー用直接法コネクタ髙千穂産業
14,980税込16,478
1個
60日以内出荷
ロケーティングワイヤーの被覆はそのままで導通可能ですお客さま設備には傷を付けません他社製ロケーターでも使用可能ですガス内管探索で威力を発揮します
ターミナル用小型直接法送信器 髙千穂産業ターミナル用小型直接法送信器髙千穂産業
169,800税込186,780
1個
60日以内出荷
適合送信方法:直接法周波数(kHz)発信:38/9.5機能送信電流チェック:LEDランプで4段階表示、電池残量チェック:残量20%以下で電源ランプ点滅電池単三アルカリ電池X4本動作温度(℃)‐20~50連続動作時間約8時間
有害ガス検知器 髙千穂産業有害ガス検知器髙千穂産業
399,800税込439,780
1台
60日以内出荷
マンホール内等の酸欠危険場所で酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素を連続検知。同時に外部警報器にて温湿度を測定し、熱中症予防対策をサポートします。吸引式、複合型ガス検知器です。
電源(V)単1アルカリ乾電池(2本)/AC100±15(50/60Hz)/※充電タイプの単1ニッケル水素電池(2本)使用可測定ガス酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素使用時間(時間)電池:連続約15(アルカリ乾電池/20℃において照明不使用時)
アースプレート 髙千穂産業アースプレート髙千穂産業
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
アース棒を打てない現場で、直接法送信を行う際に使用しますアース棒の代わりにアースプレートを接続し、路面等に接触させて使用します
ADSL信号チェッカ 髙千穂産業ADSL信号チェッカ髙千穂産業
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
ADSL回線では上りと下りの信号の区別、タイプ1(加入電話と共用)とタイプ2(回線電圧0V)の識別が可能通信中の回線に接続しても、エラーやノイズを発生しませんAnnexC、AnnexAの識別が可能電話回線の回線種別(アナログ/ISDN/ADSL)と状態を判別し、LEDランプで表示しますADSL回線の開通時に、端末のモデムがない場合も、リンク確立試験機能によって開通の確認が可能です
環境測定(自然環境/安全環境)