サーマルカメラHANMATEK6日以内出荷
・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ・小さな温度差も鮮明に識別・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替・レーザーポインター内蔵・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化・4種類の測定モードで多様な素材に対応・0.01~0.99の放射率を調整可能・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能・最大6時間の連続稼働時間・1年保証
仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790温度範囲(℃)-20~400バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)保証期間1年連続動作時間最大6時間アラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)