絞り込み
ブランド
  • 藤田電機製作所
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(447)
  • 佐藤計量器製作所(405)
  • エスコ(394)
  • testo(テストー)(371)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(198)
  • アズワン(168)
  • リオン(144)
  • CKD(130)
  • bitstrong(126)
  • ナリカ(119)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(112)
  • 安立計器(112)
  • 安藤計器製工所(110)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • ドレーゲル(95)
校正証明書
  • 付き(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)藤田電機製作所(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
アルコールチェッカー 藤田電機製作所アルコールチェッカー藤田電機製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L仕様市販ストロー対応(Φ4mm)付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
データロガー 藤田電機製作所データロガー藤田電機製作所(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース 藤田電機製作所アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース藤田電機製作所(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
FA-900の専用マウスピースです。
アズワン品番3-7579-11
アタッチメント スティック型用 藤田電機製作所アタッチメント スティック型用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スティックタイプデータロガーのアタッチメント
アズワン品番63-1203-50
防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所防水データーロガー(カードタイプ)藤田電機製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)付属品リチウム電池 CR2430 1個取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー藤田電機製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±5%(5℃ ~ 45℃)センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型測定対象温度・湿度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー藤田電機製作所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
データ出力式アルコールチェッカー 藤田電機製作所データ出力式アルコールチェッカー藤田電機製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。
用途アルコールチェック仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
データロガー専用リチウム電池 藤田電機製作所データロガー専用リチウム電池藤田電機製作所
2,798税込3,078
1個
欠品中
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所WACHLOGGER電池蓋セット藤田電機製作所
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
表示付温度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所表示付温度データロガー(ステックタイプ)藤田電機製作所
12,980税込14,278
1個
欠品中
測定範囲-40℃~80℃寸法(mm)H34 x W90 x D15mm質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む)精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)センサー温度測定IC分解能0.1℃測定チャンネル数1ch電池リチウム電池 CR2477 1個動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH測定要素温度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ) 藤田電機製作所防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)藤田電機製作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1
取付用アタッチメント AT-100 藤田電機製作所取付用アタッチメント AT-100藤田電機製作所
699税込769
1台
当日出荷
ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
サンプル別個別温度管理ロガー 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー藤田電機製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
データローガー KTシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所データローガー KTシリーズ 校正証明書付藤田電機製作所
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
温度測定範囲(℃)-40~+80インターフェースUSB校正証明書一般校正
USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH ) 藤田電機製作所USB通信 温度・湿度データロガー(温度: -40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH )藤田電機製作所
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスUSB通信データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度データロガー藤田電機製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
ウォッチロガー用温度プローブ 藤田電機製作所ウォッチロガー用温度プローブ藤田電機製作所
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ウォッチロガー用温度プローブ(外付けセンサー)です。
適合機種KT-155FP長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付藤田電機製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%防水性IP67記録間隔1~255分、1~60秒分解能(%)1校正証明書一般校正
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH)藤田電機製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
取付用アタッチメント・2段表示データロガー用 藤田電機製作所取付用アタッチメント・2段表示データロガー用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2段表示データロガーのアタッチメント(対象:KT-275F/NX、KT-275U/NX、KT-275TC/NX、KT-275B/NX、KT-275W/NX、KT-380W/NX) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー藤田電機製作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
温度管理に加え、衝撃も記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・衝撃チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ測定対象温度 ・ 衝撃インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX藤田電機製作所
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。温度は「-200℃ ~ 480℃」湿度は「0~99%」まで測定が可能です。ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。
容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件電源単4アルカリ電池 3本測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 ~ 80 ・ K熱電対 (-200 ~ 480【湿度】0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H55 x W90 x D26センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型測定対象温度 ・ 湿度測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 ~ 99 1 (100 以上) )電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)【測定表示】湿度:1測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 ~ 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 ~ 45
表示付温度データロガー(フェリカタイプ) 藤田電機製作所表示付温度データロガー(フェリカタイプ)藤田電機製作所
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ藤田電機製作所
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付藤田電機製作所
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付藤田電機製作所
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ藤田電機製作所
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)
中国語版校正証明書付 KTシリーズ 藤田電機製作所中国語版校正証明書付 KTシリーズ藤田電機製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。
校正証明書一般校正(中国語)
データローガー KTシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所データローガー KTシリーズ 英語版校正証明書付藤田電機製作所
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付藤田電機製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能(湿度)0.01温度測定範囲(℃)-40~+80℃インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%湿度測定範囲0~99%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付藤田電機製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10質量(g)20電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)分解能0.1℃インターフェースNFC(Felica)測定温度範囲-40~+80℃記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
超低温度データロガー(防水・NFC通信) 藤田電機製作所超低温度データロガー(防水・NFC通信)藤田電機製作所
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
データロガー 藤田電機製作所データロガー藤田電機製作所
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
連続二次的温度管理と記録証明に適しています。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。
種別アラームボックス対応アズワン品番3-4990-02
アラームボックス(光・音) 藤田電機製作所アラームボックス(光・音)藤田電機製作所
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
低予算で温度逸脱をアラーム(ライト・音)伝達を実現します。連続二次的温度管理と記録証明に適しています。ロガー単体での使用もできます。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。
種別データロガー用アズワン品番3-4990-01
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH)藤田電機製作所
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
NFC通信 温度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃ ) 藤田電機製作所NFC通信 温度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃ )藤田電機製作所
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー 大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。 液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度温度センサーサーミスタ測定分解能(℃)0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
取付用アタッチメント・大型表示ロガー(対象:KT-115XLF、KT-215XLF)用 藤田電機製作所取付用アタッチメント・大型表示ロガー(対象:KT-115XLF、KT-215XLF)用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
大型表示ロガーのアタッチメント(対象:KT-115XLF、KT-215XLF) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
取付用アタッチメント・KT-115LFP用 藤田電機製作所取付用アタッチメント・KT-115LFP用藤田電機製作所
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
「KT-115LFP」のアタッチメント。 さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
環境測定(自然環境/安全環境)