絞り込み
ブランド
  • SMART SENSOR(US)
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(469)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(406)
  • testo(テストー)(384)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(203)
  • アズワン(176)
  • エンペックス気象計(153)
  • リオン(151)
  • bitstrong(136)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(114)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(97)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ分離型振動計 SMART SENSOR(US)プローブ分離型振動計SMART SENSOR(US)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
ポータブル酸素検知器 SMART SENSOR(US)ポータブル酸素検知器SMART SENSOR(US)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)181×63×30測定範囲0~25%質量(g)170反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)電池3.7Vリチウムバッテリーパック動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
二酸化窒素ガス(NO2)検知器 SMART SENSOR(US)二酸化窒素ガス(NO2)検知器SMART SENSOR(US)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
水素ガス(H2)検知器 SMART SENSOR(US)水素ガス(H2)検知器SMART SENSOR(US)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲1~999ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)分解能1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
壁掛けデジタル騒音計 SMART SENSOR(US)壁掛けデジタル騒音計SMART SENSOR(US)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
寸法(mm)220×120.9×36.7測定範囲30~130dBA、35~130dBC質量(g)463電源USB(DC5V 1A)測定精度±1.5dB分解能0.1dB周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZマイクロホンDia.6mm ECM タイプ機能時間加重:あり、最大/最小値:あり保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH周波数重み付け特性AまたはCの重み付け表示モード高速と低速の選択が可能アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
溶存酸素計 SMART SENSOR(US)溶存酸素計SMART SENSOR(US)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169質量(g)143電源単3型乾電池×4コ測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0温度(℃)解析度:0.1ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む)温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0精度(%)溶存酸素:±3温度精度±0.5℃データ記録件数最大99レコード(手動)バックライトあり分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
ハロゲンガスSF6ガス検知器 SMART SENSOR(US)ハロゲンガスSF6ガス検知器SMART SENSOR(US)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
サイズ235×86×46mm質量(g)405ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr連続使用時間5時間機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池動作温度0~52℃ウォームアップ時間6秒程度感度調整あり
ポータブル振動計 SMART SENSOR(US)ポータブル振動計SMART SENSOR(US)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)183×67×30質量(g)147電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
二酸化硫黄ガス(SO2)検知器 SMART SENSOR(US)二酸化硫黄ガス(SO2)検知器SMART SENSOR(US)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲0~20ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2)分解能0.1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
デジタル酸素検知器 SMART SENSOR(US)デジタル酸素検知器SMART SENSOR(US)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
仕様リカバリ時間:<15秒寸法(mm)112×66×32測定範囲0~25%質量(g)200電源3.7Vリチウムバッテリーパック反応時間<15秒湿度(%RH)操作:<95結露しないこと)表示大型液晶ディスプレイガスの種類酸素(O2)分解能0.001測定原理電気化学式(原則2年間の寿命)動作温度-10℃~50℃誤差≦±1.5%フルスケールアラーム音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音稼働時間(時間)最大10
フレキシブルネック熱線式風速計 SMART SENSOR(US)フレキシブルネック熱線式風速計SMART SENSOR(US)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
仕様データ通信:USB寸法(mm)159×66×32測定範囲風量:0~999900m3/分質量(g)153.46電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~45機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph風速測定範囲(m/s)0~30測定誤差風速:±1%±1温度誤差±1℃バックライトありストレージデータ:500件
ペン型振動計 SMART SENSOR(US)ペン型振動計SMART SENSOR(US)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)150×35×25質量(g)76電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
環境測定(自然環境/安全環境)