絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(447)
  • 佐藤計量器製作所(405)
  • エスコ(394)
  • testo(テストー)(371)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(198)
  • アズワン(168)
  • リオン(144)
  • CKD(130)
  • bitstrong(126)
  • ナリカ(119)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(112)
  • 安立計器(112)
  • 安藤計器製工所(110)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • ドレーゲル(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカーアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,738税込1,912
1個
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単にチェックができます。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。材質:ABS。サイズ:約36×95×18mm。セット内容:本体×1、取扱説明書×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回
非接触温度計 アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
わずか1秒で測定完了10万台突破の非接触温度計非接触でたった1秒の高速測定が可能な非接触温度計です。推奨距離は約1~5cmで、衛生的かつ簡単に体温チェックが行えます。3色液晶とアラーム機能で、温度の変化もひと目で確認できます。表面温度測定モードと温度補正モードを搭載しており、一次スクリーニングにもおすすめ。乾電池式で手軽に使えます。アラーム音のON/OFF切替、アラームが鳴る温度の変更も可能。材質:ABS。サイズ:本体:78×39×136mm
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9 、温度補正モード:32~42.9測定精度表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1アズワン品番65-9026-03
固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
10,910税込12,001
1セット
当日出荷
50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定●測定データは50件まで記録可能●測定値補正機能を搭載●カウントモード搭載●アラート作動温度の設定・変更可能●固定式で人件費大幅カット ●カウントモード搭載※最大9999 ●三脚(別売)が使える●壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5~45度C/10~99%材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。材質ABSセット内容本体×1包装形態化粧箱寸法(mm)100×30×115アズワン品番65-1825-13
アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知センサーユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1個
当日出荷
息を吹きつけるだけ簡単計測脱着簡単交換式センサーユニット。携帯に便利なコンパクトサイズ。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。●検知方式:半導体ガスセンサー ●センサー寿命:購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません。●呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L ●使用温度範囲:5度C~35度C ●保存温度範囲:0度C~40度C。材質:ABS。サイズ:約30×87×18.5mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40
三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]三脚 TP-01アーテック[学校教材・教育玩具]
2,600税込2,860
1セット
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製耐荷重:約2kg材質:アルミ。サイズ:収納時サイズ/65×65×580mm。セット内容:本体×1、収納袋付
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。付属品収納袋寸法(mm)収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700質量(g)約715耐荷重(kg)約2アズワン品番64-8310-94
アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム 通信ユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
3,900税込4,290
1台
当日出荷
USBコネクタ:microB ※この商品のみでは使用できません。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください材質:ABS。サイズ:約28.5×38.5×15mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱
非接触温度計 保管ポーチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,955税込4,351
1セット
当日出荷
わずか1秒で測定完了10万台突破の非接触温度計非接触でたった1秒の高速測定が可能な非接触温度計です。推奨距離は約1~5cmで、衛生的かつ簡単に体温チェックが行えます。3色液晶とアラーム機能で、温度の変化もひと目で確認できます。表面温度測定モードと温度補正モードを搭載しており、一次スクリーニングにもおすすめ。乾電池式で手軽に使えます。アラーム音のON/OFF切替、アラームが鳴る温度の変更も可能。材質:温度計本体:ABS、保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ。サイズ:本体:78×39×136mm、ポーチ:約180×130×50mm。セット内容:本体×1、保管ポーチ×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、保管ポーチ×1材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50電源単4電池2本使用(別売)測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9測定精度測定精度/表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モ ード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1保証期間1年
アルコール検知システム Bluetooth通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム Bluetooth通信ユニットアーテック[学校教材・教育玩具]
2,700税込2,970
1本
当日出荷
AL-LOG(アルログ)専用Blue tooth通信ユニット材質:ABS。サイズ:90×30×20mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)90×30×20
アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)アーテック[学校教材・教育玩具]
46,000税込50,600
1個
欠品中
センサー交換可能使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに●衛生&経済的着脱・交換式センサーユニット採用。●データ連携CSVデータ自動出力。表計算ソフトに取り込みも簡単。●法令順守運転免許証による認識で不携帯防止。出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる※セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。材質:ABS。サイズ:本体サイズ/218×114×26mm。セット内容:端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード
固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計アーテック[学校教材・教育玩具]
14,300税込15,730
1個
3日以内出荷
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能アラート音で異常がわかる ●CO2濃度測定器と温度検知器を1つに ●測定データは99件まで記録可能 ●測定値補正機能を搭載 ●カウントモード搭載 ●固定式で人件費大幅カット材質:ABS。サイズ:/170×120×90mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)170×120×90対象ガス二酸化炭素
大型CO2モニター(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]大型CO2モニター(NDIR方式)アーテック[学校教材・教育玩具]
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
大画面で見やすいCO₂濃度を数値と色とアラームで即チェックCO₂濃度・温度・湿度を同時に測定できる大型ディスプレイ搭載の高性能CO2モニターです。数値と色で濃度を可視化し、アラームで危険をお知らせします。NDIR方式採用で高精度。充電機能付きで給電中の使用も可能です。背面にマグネットを内蔵し、金属面にそのまま設置可能。付属のネジで壁掛けにも対応。見やすい大画面と3段階の明るさ調整機能で、どんな場所でも快適に使用できます。材質:ABS。サイズ:本体:270×90×35mm、充電ケーブル:約3m。セット内容:本体×1、充電ケーブル(USB A-C)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様基準値変更可能セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)材質ABS寸法(mm)270×90×35入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~99校正手動校正対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)400~5000アラームON/OFF
携帯用非接触検温計 温たま アーテック[学校教材・教育玩具]携帯用非接触検温計 温たまアーテック[学校教材・教育玩具]
3,637税込4,001
1個
当日出荷
手のひらサイズで持ち運びに最適 かわいいのに多機能●切り替え可能な測定モード 表面温度測定モード(物体の表面温度を測定するモード)人肌モード(離乳食やミルクなどの表面温度の温度測定や一次スクリーニングに適したモード) ●オートパワーオフ機能 測定終了後、約15秒で電源が切れます。 ●測定値補正機能搭載 測定環境により生じる測定値を補正できます(‐2.0度C~+2.0度C 0.1度C単位)材質:ABS。サイズ:75×61×24mm。セット内容:本体×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(mm)75×61×24電源単4電池2本使用(別売)包装形態化粧箱入りアズワン品番64-8310-92
簡易サーマルカメラセット アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセットアーテック[学校教材・教育玩具]
18,182税込20,000
1セット
当日出荷
病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに●計測者の感染リスクを徹底軽減測定人員不要遠隔での映像確認・双方向の会話も可能なセット ●異常があるとアラートでお知らせ●別室でリアルタイムの映像確認・会話が可能材質:ABS/ガラス/金属。サイズ:カメラ:70×85×105mm,検温計:98×153×60mm,プレート:30×270×20mm。セット内容:防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1材質ABS、ガラス、金属寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015測定範囲(℃)34.0~42.9精度(℃)±0.2包装形態化粧箱アズワン品番64-8311-03
環境測定(自然環境/安全環境)