絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(491)
  • ガステック(439)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(207)
  • アズワン(177)
  • エンペックス気象計(154)
  • リオン(152)
  • bitstrong(137)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(115)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(98)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)輝度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
108,980税込119,878
1個(1個)
31日以内出荷
輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2
測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)照度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
62,980税込69,278
1個(1個)
31日以内出荷
照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux
測定範囲0.01~200×10^3luxケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)放射照度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
65,980税込72,578
1個(1個)
予約販売
放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲400~1050nm
放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
93,980税込103,378
1個(1個)
31日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲380~550nm
PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)PAR測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
82,980税込91,278
1個(1個)
31日以内出荷
PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1
ケーブル長(m)2測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-'スペクトル範囲400~700nm
赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズ センセカ(旧デルタオーム)赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
359,800税込395,780
1個
32日以内出荷
ISO9060:2018に準拠した赤外(長波)放射計です。、結露防止用シリカゲルカートリッジを内蔵しており、交換も可能です。、長期使用に耐える堅牢な構造で、筐体にはM12コネクタを備えています。
温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離 センセカ(旧デルタオーム)温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ 分離センセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1個
33日以内出荷
プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
風速・温度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速・温度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
風速トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
81,980税込90,178
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
大気圧トランスミッタ PBS860シリーズ センセカ(旧デルタオーム)大気圧トランスミッタ PBS860シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
75,980税込83,578
1個
32日以内出荷
低消費電圧、低消費電流タイプ
大気圧トランスミッタ PBS880シリーズ センセカ(旧デルタオーム)大気圧トランスミッタ PBS880シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
低消費電圧、低消費電流タイプ
HD29シリーズ向け プローブ固定用フランジ Φ14mm用 センセカ(旧デルタオーム)HD29シリーズ向け プローブ固定用フランジ Φ14mm用センセカ(旧デルタオーム)
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
HD29シリーズ(背面プローブタイプ)に使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
仕様●プローブΦ14mm固定用フランジアズワン品番67-6588-17
温度・相対湿度・大気圧・風速表示計 壁掛けブラケット センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧・風速表示計 壁掛けブラケットセンセカ(旧デルタオーム)
259,800税込285,780
1台
47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)プローブ下方プローブアナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
温度・相対湿度・大気圧表示計 センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計センセカ(旧デルタオーム)
179,800税込197,780
1台
47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御温度測定範囲(℃)-20~80測定項目温度・相対湿度・大気圧測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型保護等級IP67(プローブを除く)動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)出力RS232CおよびマルチドロップRS485アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vアラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)電源AC100V(50/60Hz)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム)WBGT指数計セットセンセカ(旧デルタオーム)
539,800税込593,780
1台
47日以内出荷
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ容量データ保存:67600保護等級IP64測定対象WBGT指数インターバル可変:15秒~1時間RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと動作温度範囲(℃)-5~50
飽和剤 HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)飽和剤 HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
校正用飽和剤
環境表示計 壁掛け用ブラケット センセカ(旧デルタオーム)環境表示計 壁掛け用ブラケットセンセカ(旧デルタオーム)
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
HD2001.2に取り付けると、壁面への設置が可能です。
仕様●HD2001.2(風速測定モデル)壁掛け用ブラケットアズワン品番67-6588-21
温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)温湿度計センセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1台
47日以内出荷
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)ポータブル温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
199,800税込219,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
用途圧縮空気内の露点温度測定対象露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブ センセカ(旧デルタオーム)データロガー機能付き温湿度計+圧縮空気内露点温度測定用プローブセンセカ(旧デルタオーム)
299,800税込329,780
1台
47日以内出荷
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度測定項目露点温度、温度、相対湿度RoHS指令(10物質対応)対応
全天日射プローブ センセカ(旧デルタオーム)全天日射プローブセンセカ(旧デルタオーム)
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
用途太陽日射の測定ケーブル長(m)5測定要素全天日射RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲305~2800nm
放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1台
47日以内出荷
用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度(青色スペクトル帯)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲380~550nm
UVC測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)UVC測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
109,800税込120,780
1台
47日以内出荷
用途UVCの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
UVB測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)UVB測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1台
47日以内出荷
用途UVBの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
UVA測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)UVA測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
88,980税込97,878
1台
47日以内出荷
用途UVAの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)放射照度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
65,980税込72,578
1台
47日以内出荷
用途放射照度の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~1050nm
PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)PAR測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
79,980税込87,978
1台
47日以内出荷
用途農業関連等ケーブル長(m)2測定要素PAR(光合成有効放射)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~700nm
輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)輝度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
109,000税込119,900
1台
47日以内出荷
用途ディスプレイの輝度測定等ケーブル長(m)2測定要素輝度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)照度測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
59,980税込65,978
1台
47日以内出荷
用途職場や建物内の照度測定等ケーブル長(m)2測定要素照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)
82,980税込91,278
1台
47日以内出荷
ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
環境測定(自然環境/安全環境)