絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • モノタロウ(27)
  • ガステック(447)
  • 佐藤計量器製作所(405)
  • エスコ(394)
  • testo(テストー)(371)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(198)
  • アズワン(168)
  • リオン(144)
  • CKD(130)
  • bitstrong(126)
  • ナリカ(119)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(112)
  • 安立計器(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • ドレーゲル(95)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月13日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所水銀ゼロ U字型最高最低温度計安藤計器製工所(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
高さ(mm)230温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
22,980税込25,278
1本
当日出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
200℃表面温度計 安藤計器製工所200℃表面温度計安藤計器製工所
2,498税込2,748
1本
当日出荷
金型等に使用(マグネット付)
付属品マグネット奥行(mm)14温度範囲(℃)0~200目盛5寸法(Φmm)41アズワン品番63-1457-54
冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計 安藤計器製工所冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計安藤計器製工所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~70ケーブル長(m)3精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30センサー30×Φ5mm温度測定範囲(℃)-40~+70精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下設置方式マグネット・スタンド・掛穴付使用場所冷蔵庫、ラボラトリーアズワン品番64-5229-89
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-48誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
81,980税込90,178
1個
22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-49誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書一般校正
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ 安藤計器製工所平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
温度範囲(℃)0~100(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
0.1デジタル温度計 安藤計器製工所0.1デジタル温度計安藤計器製工所
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
検査成績書付き 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-51防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
92,980税込102,278
1個
22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-50特性高精度、防水性能:本体(JIS CO920 保護等級6)・センサプローブ(JIS CO920 保護等級7)誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書JCSS校正
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ安藤計器製工所
399税込439
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
設置方式全没
赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所
349税込384
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
仕様●温度範囲:0~150℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300温度測定範囲(℃)0~150最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-27
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所浸没線付き棒状標準温度計 0.2 JCSS校正証明書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
26,980税込29,678
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
37,980税込41,778
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
44,980税込49,478
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ安藤計器製工所
18,980税込20,878
1本
16日以内出荷
検査成績書付 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)340直径(Φmm)5.5~6目盛(℃)0.1校正証明書付き
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
検査成績書付き。 60mm浸没線付。
全長(mm)300径(Φmm)6浸没線(mm)60目盛(℃)0.2設置方式浸没60mm校正証明書付き
0.1デジタル温度計 安藤計器製工所0.1デジタル温度計安藤計器製工所
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-52防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600浸没線(mm)300
水銀精密棒状温度計 0.1 全没 黄 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.1 全没 黄 1-59シリーズ安藤計器製工所
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300設置方式全没
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
249税込274
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没 安藤計器製工所赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没安藤計器製工所
389税込428
1本
当日出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300温度範囲(℃)0~100温度測定範囲(℃)0~100目盛(℃)1設置方式全没アズワン品番64-0705-12
赤液精密棒状温度計 全没 安藤計器製工所赤液精密棒状温度計 全没安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
塩水撰種計 比重 1.000~1.300 安藤計器製工所塩水撰種計 比重 1.000~1.300安藤計器製工所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲比重/1.000~1.300目盛0.01全長(mm)190アズワン品番63-1460-89
45型百葉箱 安藤計器製工所45型百葉箱安藤計器製工所
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
気象観測に欠かせない百葉箱。 誰にでも簡単かつスピーティに組み立てることができます。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×425×440
無害液棒状温度計 安藤計器製工所無害液棒状温度計安藤計器製工所
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
無害対策品。 人体にも安心です。 水銀ゼロ対策品。 水銀を使っていません。 Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。 76mm浸没させて使用します。 水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
全長(mm)300×6~7浸没線(mm)76設置方式浸没:76mm
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネートサイズΦ5.5×340mm質量(g)22目盛0.1℃
壁掛用 オーガスト乾湿計 安藤計器製工所壁掛用 オーガスト乾湿計安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
精密温度計が付いております。(0.2℃目盛) 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H380×D50mm●重量:180g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2アズワン品番67-7223-10
水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
環境測定(自然環境/安全環境)