絞り込み
ブランド
  • PMK
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • HIOKI(日置電機)(402)
  • フルーク(FLUKE)(338)
  • Schutzinger(248)
  • 共立電気計器(228)
  • RS PRO(222)
  • MUELLER ELECTRIC(220)
  • エスコ(215)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(187)
  • 三和電気計器(136)
  • MULTI-CONTACT(116)
  • はくでん(87)
  • カイセ(78)
  • MCP(74)
  • PICO TECHNOLOGY(72)
  • マルチ計測器(67)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(57)
  • 中部精機(48)
  • イチネンTASCO(47)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装用プローブSMPシリーズ PMK表面実装用プローブSMPシリーズPMK
39,980税込43,978
1セット
21日以内出荷
SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms
Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMKSonicハイインピーダンス・アクティブプローブPMK
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
PS-02はSONICを2台、PS-03はSONICを4台まで接続することができます
用途本製品はPMK社製プローブ用の電源(プローブコントロールボックス)になります。
Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ PMKSonicハイインピーダンス・アクティブプローブPMK
739,800税込813,780
1セット
31日以内出荷
Sonic4000は4GHzの広帯域対応のハイインピーダンスアクティブプローブです。
用途シリアル通信、水晶発振器、ALLシンセサイザ、高周波小信号アンプ、スぺクトラムアナライザと組み合わせた信号純度や歪み解析、ネットワークアナライザを用いたアンプなどの入出力インピーダンス特性、周波数特性解析、差動インターフェースのコモンモードノイズ測定など入力電圧(V)最大20入力インピーダンス1MΩ//0.6pF周波数特性(-3dB)DC~4GHz入力レンジ±8V
カレントトランス13シリーズ PMKカレントトランス13シリーズPMK
209,800税込230,780
1セット
61日以内出荷から76日以内出荷
LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など内径(mm)センサー部:13.4
カレントトランス58シリーズ PMKカレントトランス58シリーズPMK
299,800税込329,780
1セット
61日以内出荷から76日以内出荷
PMK社(LILCO)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。
用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など。内径(mm)センサー部:58
電気測定