低圧用検電器マザーツール(12件のレビュー)当日出荷
被覆の上から検電
LEDとブザーで検知
感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに
コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付表示(検知)LED/ブザー使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
交流デジタルクランプメーターマザーツール翌々日出荷
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
交流デジタルクランプメーター 校正証明書付マザーツール22日以内出荷
挟みやすい両開き式クランプ3200カウントバーグラフ付きAC/DC電圧計、導通ブザー付きデータホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2最大測定導体径(Φmm)42アズワン品番64-3729-20校正証明書一般校正
4端子リードHIOKI(日置電機)税込¥14,278~¥12,980~
携帯用ケース共立電気計器税込¥1,538¥1,398
接続ケーブル三和電気計器税込¥2,198¥1,998
デジタルボルトメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥206,580~¥187,800~