絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • HIOKI(日置電機)(398)
  • フルーク(FLUKE)(339)
  • Schutzinger(241)
  • 共立電気計器(227)
  • RS PRO(217)
  • MUELLER ELECTRIC(211)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
  • エスコ(144)
  • 三和電気計器(136)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • はくでん(87)
  • カイセ(77)
  • MCP(74)
  • PICO TECHNOLOGY(69)
  • マルチ計測器(67)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(57)
  • 中部精機(48)
  • OWON(48)
直流電圧(V)
  • 最大500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカAC/DCクランプマルチメーター C-13ナリカ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
アナログテスター CX-04MBN ナリカアナログテスター CX-04MBNナリカ
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷
背面にマグネット付き導通ブザー・LED搭載
付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)直流電圧(V)10/50/250/500電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
生徒用オシロスコープ OS-Y2 ナリカ生徒用オシロスコープ OS-Y2ナリカ
29,000税込31,900
1個
欠品中
中学校の音の波形を見る実験に ハンディタイプのオシロスコープです。音の測定用に専用マイクが付属されており、おんさや楽器の音の波形を観測することができます。 専用マイク付きで音の波形を手軽に見ることができます。 オシロスコープを初めて扱う生徒にもわかりやすいデザインで、XY軸の読み取りが簡単にできます。 波形の観察に便利な画面ホールド機能付き。
仕様入力チャンネル:1チャンネル、水平軸:【感度】10μs/Div~500s/Div付属品オシロスコープ専用マイク寸法(mm)115×75×22電源ACアダプタ(付属)チャンネル数1機能ホールド機能周波数帯域(kHz)0~200ディスプレイ2.4型TFTカラーディスプレイ垂直(縦)軸レンジ【感度】5mV/Div~20V/Div【最高入力電圧】50V(ピーク)【入力インピーダンス】1MΩサンプルレート1MS/s(1MHz)
電気測定