絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • HIOKI(日置電機)(398)
  • フルーク(FLUKE)(339)
  • Schutzinger(241)
  • 共立電気計器(228)
  • RS PRO(218)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
  • エスコ(146)
  • 三和電気計器(136)
  • MULTI-CONTACT(104)
  • はくでん(87)
  • カイセ(77)
  • MCP(74)
  • PICO TECHNOLOGY(71)
  • マルチ計測器(67)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(57)
  • OWON(48)
  • 中部精機(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) FSC藤原産業デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)FSC藤原産業
699,800税込769,780
1式
30日以内出荷
携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です1、デジタル表示従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。2、コードレス作動電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。3、高精度圧力センサー据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。4、QR取説スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。5、ピークホールド機能載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。6、簡易試験検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。7、らくらく持ち運び重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。
質量(kg)31最小表示0.1(kN)番号KC-376-A使用範囲100~500(kN)ラムストローク(mm)25能力(kN)500
電気測定