絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • HIOKI(日置電機)(402)
  • フルーク(FLUKE)(338)
  • Schutzinger(248)
  • 共立電気計器(228)
  • RS PRO(222)
  • MUELLER ELECTRIC(220)
  • エスコ(215)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(187)
  • 三和電気計器(136)
  • MULTI-CONTACT(116)
  • はくでん(87)
  • カイセ(78)
  • MCP(74)
  • PICO TECHNOLOGY(72)
  • マルチ計測器(67)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(57)
  • 中部精機(48)
  • イチネンTASCO(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ)T&D 電圧ロガーT&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)付属品単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電源単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V250mA)本体質量(g)140精度±(0.3%+0.06mV)対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10分解能0.01mV:50~60zフィルタON、0.1mV:50~60zフィルタOFF測定対象電圧 4ch動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃湿度:90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-91RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分
電気測定