フリーハブ シルバー 36H ナットタイプ OLD:135mmSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピードSHIMANO(シマノ)
フリーハブ EFHTY5007EY 7S 32H ナット式SHIMANO(シマノ)
FH-M8110-BS DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8SHIMANO(シマノ)
EFHQC400HMBZBSP フリーハブ 32H QR センターロック 8-10SSHIMANO(シマノ)
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10SSHIMANO(シマノ)
FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピードSHIMANO(シマノ)
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピードSHIMANO(シマノ)
FH-M9111 XTRリアフリーハブ 142mm×12mm E-スルーアクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
FH-M9111-BS XTRリアフリーハブ 148mm×12mm E-スルーアクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
FH-M8130-B DEORE XT リアフリーハブ 157x12 mm E-スルー アクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピードSHIMANO(シマノ)
FD-TY606-L TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピードSHIMANO(シマノ)
FD-TY600-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピードSHIMANO(シマノ)
FD-TY600-L3 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピードSHIMANO(シマノ)
FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピードSHIMANO(シマノ)
FC-RX600-1 GRX グラベル クランクセット 1x11スピードSHIMANO(シマノ)
FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピードSHIMANO(シマノ)
FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピードSHIMANO(シマノ)
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピードSHIMANO(シマノ)
FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピードSHIMANO(シマノ)
フリーハブ EFHTY5007BZA 7S 32H クイック式SHIMANO(シマノ)
フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 2×8SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)