絞り込み
ブランド
  • Alps Electric(1)
接点構成
  • SP5T
  • 1a(404)
  • 1a1b(518)
  • 1a1c(33)
  • 1a2b(94)
  • 1a3b(46)
  • 1b(317)
  • 1c(341)
  • 2a(338)
  • 2a1b(68)
  • 2a2a(16)
  • 2a2b(263)
  • 2b(289)
  • 2c(275)
  • 3a(67)
  • 3a1b(63)
  • 3b(83)
  • 3c(99)
  • 4a(110)
  • 4b(90)
  • その他(381)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ 5極 PCB Alps Electricロータリスイッチ 5極 PCBAlps Electric
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ