絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ARCOLECTRIC(21)
  • APEM(5)
  • OTTO CONTROLS(4)
  • BULGIN(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
接点構成
  • その他(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチ :「SOLDER」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCBRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様Solder Lug照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCBRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性ラッチケース色端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC24機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCBRS PRO
920税込1,012
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCBRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオンRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), PCBRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NCボタン形状正方形ボタン色動作特性On-(Off)ケース色端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V acRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付)、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、LED内蔵丸型ボタン定格電圧(V)AC250@200mA、DC50@200mA接点構成SPSTボタン形状丸形ボタン色動作特性モメンタリケース色クロム端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明ありLED色操作力(N)2-5(最大)材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@50Vdc、500@32Vacコンタクト定格電圧(V)DC50、AC250機械的寿命(万回)100(無負荷時)電気的寿命(万回)50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 6.35mmUL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate caseRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-OnRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = MIL-STD-202FIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,530税込3,883
1個
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ