絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(976)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(573)
  • RS PRO(572)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(384)
  • シュナイダーエレクトリック(359)
  • omron(オムロン)(296)
  • エスコ(249)
  • 富士電機(244)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(186)
  • APEM(129)
  • ミヤマ電器(114)
  • BULGIN(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(59)
  • Festo(53)
  • EAO(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,398税込3,738
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる推奨取り付け穴:30mm上下左右4方向作動ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600スイッチモーメンタリー定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67
ロッカースイッチ AC100V用 マリンテックロッカースイッチ AC100V用マリンテック
379税込417特価
1個
当日出荷
発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極電圧(V)AC100スイッチON-OFFケーブル接続方法ハンダ付電流容量(A)6
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mmレバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型上下2方向作動防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600スイッチトグルスイッチ定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67
小型ジョイスティックスイッチ マリンテック小型ジョイスティックスイッチマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mm上下2方向作動レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型防水規格IP65相当
寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660スイッチトグルスイッチ定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP65

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ