絞り込み
ブランド
  • GB
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(978)
  • マルヤス電業(948)
  • RS PRO(581)
  • SIEMENS(573)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(387)
  • シュナイダーエレクトリック(361)
  • omron(オムロン)(296)
  • エスコ(249)
  • 富士電機(245)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • ミヤマ電器(136)
  • APEM(131)
  • BULGIN(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(59)
  • Festo(54)
  • EAO(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GBLED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-AシリーズGB
829税込912
1個
当日出荷
パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:24V/5mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-58
超小型波動スイッチ GB超小型波動スイッチGB
139税込153
1個
6日以内出荷
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GBLED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-AシリーズGB
829税込912
1個
当日出荷
パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-59
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GBミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズGB
439税込483
1個
5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙アズワン品番67-0461-32
ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型) GBソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型)GB
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
大型波動スイッチ GB大型波動スイッチGB
329税込362
1個
6日以内出荷
トグルスイッチカバー クリア GBトグルスイッチカバー クリアGB
379税込417
1個
6日以内出荷
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GBLED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-AシリーズGB
829税込912
1個
当日出荷
パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:白●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-60
ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤) GBミサイルスイッチ カバー付き(透明赤)GB
399税込439
1個
6日以内出荷
関連資料(0.14MB)
小型丸型波動スイッチ GB小型丸型波動スイッチGB
219税込241
1個
6日以内出荷
スイッチ防水キャップ KCD1用 GBスイッチ防水キャップ KCD1用GB
109税込120
1個
6日以内出荷
ロータリースイッチ 2回路6接点 GBロータリースイッチ 2回路6接点GB
479税込527
1個
6日以内出荷
波動スイッチ 1回路 ON-OFF GB波動スイッチ 1回路 ON-OFFGB
219税込241
1個
6日以内出荷
基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB基板用トグルスイッチ3P(スリム)GB
189税込208
1個
6日以内出荷
トグルスイッチカバー カーボンブラック GBトグルスイッチカバー カーボンブラックGB
379税込417
1個
6日以内出荷
押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑 GB押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑GB
969税込1,066
1個
6日以内出荷
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑GB
889税込978
1個
6日以内出荷
ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑) GBミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)GB
399税込439
1個
6日以内出荷
関連資料(0.14MB)
ソレノイド プル型 GBソレノイド プル型GB
749税込824
1個
6日以内出荷
ソレノイド プッシュ型 GBソレノイド プッシュ型GB
779税込857
1個
6日以内出荷
小型波動スイッチ タブ端子 GB小型波動スイッチ タブ端子GB
219税込241
1個
6日以内出荷
小型波動スイッチ GB小型波動スイッチGB
219税込241
1個
6日以内出荷
波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB波動スイッチ ON-OFF タブ端子GB
139税込153
1個
6日以内出荷
波動スイッチ 1回路 ON-ON GB波動スイッチ 1回路 ON-ONGB
139税込153
1個
6日以内出荷
基板用トグルスイッチ3P GB基板用トグルスイッチ3PGB
199税込219
1個
6日以内出荷
防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤) GB防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤)GB
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑) GB防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑)GB
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
防水型押しボタンスイッチ GB防水型押しボタンスイッチGB
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
トグルスイッチカバー クリアブルー GBトグルスイッチカバー クリアブルーGB
379税込417
1個
6日以内出荷
トグルスイッチカバー クリアグリーン GBトグルスイッチカバー クリアグリーンGB
379税込417
1個
6日以内出荷
トグルスイッチカバー クリアオレンジ GBトグルスイッチカバー クリアオレンジGB
379税込417
1個
6日以内出荷
トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ) GBトグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ)GB
189税込208
1個
6日以内出荷
押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤 GB押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤GB
999税込1,099
1個
6日以内出荷
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤GB
889税込978
1個
6日以内出荷
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GBミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズGB
439税込483
1個
5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白アズワン品番67-0461-30
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ GBミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズGB
428税込471
1個
5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明青●LED色:青アズワン品番67-0461-31
LED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-Aシリーズ GBLED付オルタネイト型プッシュスイッチ GB-PSLED-AシリーズGB
829税込912
1個
5日以内出荷
パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696アズワン品番67-0370-57

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ