絞り込み
ブランド
  • HydraForce
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(978)
  • マルヤス電業(948)
  • RS PRO(581)
  • SIEMENS(573)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(387)
  • シュナイダーエレクトリック(361)
  • omron(オムロン)(296)
  • エスコ(250)
  • 富士電機(245)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(189)
  • ミヤマ電器(135)
  • APEM(131)
  • BULGIN(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(59)
  • EAO(53)
  • Festo(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ HydraForceソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズHydraForce
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Isis Fluid 6366115 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:115 V ac●コード番号:198-5220アズワン品番65-7941-33
ソレノイドバルブ 24 V2207 バール HydraForceソレノイドバルブ 24 V2207 バールHydraForce
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV10-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5192アズワン品番65-7949-44
ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForceソレノイドバルブ 220 V2207 バールHydraForce
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型
仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5168アズワン品番65-7941-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ