フットスイッチ OFL基本形シリーズオジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ H形シリーズオジデン(大阪自動電機)(13件のレビュー)当日出荷から36日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)
フットスイッチ P形シリーズオジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)当日出荷から29日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
フットスイッチ S5形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
フットスイッチ SP形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)当日出荷から34日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3