絞り込み
ブランド
- SCI
- モノタロウ(16)
- APEM(122)
- Aratas(旧:omron)(57)
- BULGIN(94)
- IDEC(和泉電気)(1,037)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(384)
- omron(オムロン)(227)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- RS PRO(526)
- SIEMENS(548)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
- エスコ(129)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- シュナイダーエレクトリック(349)
- タカハ機工(60)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(242)
- マルヤス電業(943)
- ミヤマ電器(109)
- 国際電業(52)
- 富士電機(326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

ロータリースイッチ 1回路3接点
SCI(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷接点数3接点定格DC14V-20A耐電圧AC1000V(1分間)機能【スイッチ】6P SP3T(OFF-ON-ON-ON) LED indepententLED色赤絶縁耐圧DC500V 100MΩ Min.操作部形状つまみ型ハンドル回路1回路RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大接触抵抗(mΩ)50
波動スイッチ 赤
SCI¥619税込¥6811個3日以内出荷防水性能IP65準拠。 屋外でも使用可能です。色【操作部】赤備考IP65対応定格【LEDランプ】12V端子形状タブ端子表示【操作部】無し操作部形状丸色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応接点定格16A 125VAC
トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路
SCI¥479税込¥5271個3日以内出荷M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路
SCI¥479税込¥5271個3日以内出荷色【操作部】赤備考モーメンタリー端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状丸色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら