絞り込み
ブランド
  • IXYS
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「MOMO」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N IXYSIXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008NIXYS
1,198税込1,318
1袋(5個)
6日以内出荷
UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
仕様最大負荷電流 = 150 mA取り付けタイプ = 表面実装スイッチングタイプ = DC極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = リレーリレータイプ = OptoMOS最大ターンオン時間 = 2ms寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm高さ = 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1 Arms / A dc、2 A dc 表面実装 IXYSソリッドステートリレー 最大負荷電流:1 Arms / A dc、2 A dc 表面実装IXYS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
UL、CSA、EN / IEC60950-11フォームB OptoMOSリレー、LCBこの単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で3750 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている出力は、高効率GaAlAs赤外線LEDによって制御されます。 想定される用途: 通信 - 通信スイッチング、Tip / Ring回路、モデムスイッチング(ラップトップ、ノートブック、ポケットサイズ)、フックスイッチ、ダイヤルパルス出力、グランドスタート、リンギングインジェクション 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器 - 患者 / 機器の絶縁 セキュリティ 航空宇宙 産業用制御特長 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 小型6ピンパッケージ
仕様●最大負荷電流:1 Arms / A dc、2 A dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SP-NC●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 6ピン●最大ターンオン時間:3 ms●リレータイプ:OptoMOS●高さ:3.3mm●コード番号:906-1146アズワン品番65-8079-77
リレー