絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • BROADCOM(7)
  • CELDUC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「ASR」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241Sensata / Crydom
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 10.2 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 24.1 mm
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
SSR & Phase control Sensata / CrydomSSR & Phase controlSensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSR w/ Heatsink DIN 3 phase 530Vac/82A Sensata / CrydomSSR w/ Heatsink DIN 3 phase 530Vac/82ASensata / Crydom
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms最大負荷電流:82.5 A rms取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:152.4 x 152.4 x 115.8mm高さ:115.8mmPanel Mounting with Heatsink - HS053 Series. 82.5 amp AC output @ 40℃ 3 phase output 3 to 32 Vdc input control voltage Panel mounted UL, CSA, VDE, CE approved SSRs Thermal pad installedRoHS指令(10物質対応)対応
リレー