一般リレー (18) リレーソケット (10) リレーその他関連用品 (50) カテゴリ: リレーブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。 長さ(mm) 31 極数 2 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 640 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチング電流(A) 15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc 最大スイッチング電流(AC A) 15 最大スイッチング電圧(DC V) 28 最大クランピング電圧(V) 250/ac 最大スイッチング電源(AC kVA) 3.75 コイル電力(mW) 850 最大動作温度(℃) 55 ラッチ なし
Schneider Electric パワーリレー 120V ac, 4c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 Better World 製品:あり 長さ(mm) 21 取付方式 プラグイン 極数 4 接点構成 4PDT コイル抵抗(Ω) 3630 コイル電圧(V) 120 ac RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。 ターミナルタイプ プラグイン スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電源(DC W) 168 コイル電力(W) 1.2 ラッチ なし
レンズリング シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an
仕様 ●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234 アズワン品番 65-7841-75
Schneider Electric 押しボタンランプ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 Better World 製品:あり 種類 Clear Incandescent Bulb RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。 併用可能製品 Harmony XAC
リレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様 ●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5225 アズワン品番 65-8087-55
リレーラベル ソケット RSLZ用 RSLZ 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electrics では、64 種類のクリップイン凡例で 2 シートあります互換品 交換可能
仕様 ●併用可能製品:ソケット RSLZ●パック数量:2 sheets of 64●シリーズ:RSLZ●コード番号:211-8401 アズワン品番 65-8061-90
Schneider Electric リレー 253V ac シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロット コイル定格電圧(V) DC24 取付方式 DINレール/プリント基板 接点構成 4PDT 端子形状 プラグイン端子 接点最大許容電圧(V) AC240 接点最大許容電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC120V/AC240V/DC30V 3A
リレー 230V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5186 アズワン品番 65-8088-59
リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様 ●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5187 アズワン品番 65-8088-64
Interface plug-in relay pre-assembled 5 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RXG シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。最大スイッチング電圧は 250 V です。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃ DINレール取り付け
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様 ●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:144V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5226 アズワン品番 65-8088-74
リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様 ●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5204 アズワン品番 65-8083-90
レンズリング シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi
仕様 ●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243 アズワン品番 65-7841-30
Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の用途は、超低電圧リレー iRTBT-10mA/10VDC-5A/250V ac で構成されており、制御回路電圧は 12 → 24 V ac/dc です。取り付けモード - 固定取り付けサポート - 35 mm 対称 DIN レール
仕様 ●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10mA●シリーズ:Acti 9●コード番号:220-1188 アズワン品番 65-8081-49
Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5251 アズワン品番 65-8087-96
リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様 ●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5220 アズワン品番 65-8084-76
Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様 ●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210 アズワン品番 65-8084-03
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~