絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • 三菱電機(322)
  • 富士電機(259)
  • SIEMENS(222)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • エスコ(91)
  • omron(オムロン)(80)
  • オムロンヘルスケア(73)
  • 日立産機システム(48)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(30)
  • ABB(21)
  • CYNERGY3(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • RS PRO(17)
  • 富士電機機器制御(17)
  • Pololu(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータプロテクタ EATON(イートン)モータプロテクタEATON(イートン)
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
PKEモータ保護回路ブレーカ モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、適した柔軟性を提供します。 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ
仕様●電流範囲:8→ 32 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●RoHS適合状況:適合●コード番号:774-0152アズワン品番68-4150-79
絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート EATON(イートン)絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレートEATON(イートン)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 160 x 100 x 100 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:100mm●コード番号:229-9374アズワン品番65-7303-57
バスバーアダプタ 1袋 10個入 EATON(イートン)バスバーアダプタ 1袋 10個入EATON(イートン)
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●Eaton バスバーアダプタの全長は 9 mm です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃●コード番号:229-9357アズワン品番65-7305-27
絶縁型エンクロージャ エンクロジャー DIN レール EATON(イートン)絶縁型エンクロージャ エンクロジャー DIN レールEATON(イートン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 280 x 200 x 160 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:DIN レール●長さ:160mm●コード番号:229-9377アズワン品番65-7304-54
絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート EATON(イートン)絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレートEATON(イートン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mmアズワン品番65-7304-04
モーター制御・インバータ・電磁開閉器