絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • オムロンヘルスケア(3)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
動作方式
  • 可逆式(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁接触器 SKシリーズ 富士電機電磁接触器 SKシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から111日以内出荷
幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様力率改善用直流リアクトル
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から60日以内出荷
力率改善用直流リアクトル
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
仕様電源協調用交流リアクトル
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から81日以内出荷
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
モーター制御・インバータ・電磁開閉器