絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ボッシュ・レックスロス(9)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • SIEMENS(5)
  • omron(オムロン)(2)
  • フロンケミカル(2)
  • アズワン(1)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(1)
  • Watty(1)
  • Y.E.I(1)
  • CAPTRON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • pt100 3線
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 5.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRORS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 5.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTCRS PRO
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 5.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 14.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 197mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 3.7 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRORS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 3.7 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTCRS PRO
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 3.7 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 10.1 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = ありインターフェイス = PTCmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 1.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRORS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 1.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTCRS PRO
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 1.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 5.6 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 0.75 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRORS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 0.75 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTCRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 0.75 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 4.2 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DIN レールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 2.2 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRORS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 2.2 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTCRS PRO
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 2.2 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 7.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DINレールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 144mmRoHS指令(10物質対応)対応
ppt特集
おすすめ人気ランキング
モーター制御・インバータ・電磁開閉器