絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 三菱電機(322)
  • 富士電機(259)
  • SIEMENS(222)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • エスコ(91)
  • omron(オムロン)(80)
  • オムロンヘルスケア(71)
  • 日立産機システム(48)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(29)
  • ABB(21)
  • CYNERGY3(21)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • RS PRO(17)
  • 富士電機機器制御(17)
  • Pololu(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルター マリンテックノイズフィルターマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
耳障りなノイズを大幅に削減!取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付(ケーブルは最短で切断)非防水タイプ1Aまでの電流で使用可能エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ
質量(g)58電圧(V)AC/DC 240まで許容電流(A)1(最大)サイズ(mm)86×50×35
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
6,998税込7,698
1式
6日以内出荷
高信頼性・室内設置型端子台接続型出力端子2系統入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ出力電圧DC24V電流は最大4Aまでアルミ製筐体ボリュームによる出力可変タイプ
材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に樹脂密閉タイプの防水型!2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC15-40V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率90%以上DCプラグ付き
出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
サージプロテクター 防水型 マリンテックサージプロテクター 防水型マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
室外設置可能型防水シールドタイプバッテリー回路へ取り付けDC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決本体2か所で固定
サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大120Aまで変換効率は90%以上保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応LEDパイロットランプ付き連続運転の場合定格の80%
許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ出力電圧DC24V(定電圧)電流は最大5Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC24V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド出力(W)36出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24出力電流(A)3(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
走行充電器 マリンテック走行充電器マリンテック
47,980税込52,778
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発! 業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー) オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可! DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可 メインバッテリーからサブバッテリーを充電 出力27A 過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き 業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様 本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造 1年保証2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65
モーター制御・インバータ・電磁開閉器