インバータ (45) 電磁開閉器(マグネットスイッチ) (6) カテゴリ: モーター制御・インバータ・電磁開閉器ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
スタータ Schneider Electric TeSys シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 Schneider では、 TeSys シリーズの色をホワイトからブラックに変更しています。お届けする在庫商品は、これらの色のいずれかになります。色の変更は製品のフィット、フォーム、機能を与えることがありませんので、ご安心ください。. 示された電流は440Vの電圧を使用した場合です。LUBシリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2Bシリーズは可逆タイプです。. Schneider Electric パワーベース - U-Line シリーズ. Schneider Electric パワーベースは、制御ユニットと組み合わせて使用する際に毎回必要となる基本ユニットです。このタイプのパワーベースは、制御電圧モータの電力とは独立しており、ブレーキ機能も組み込まれています。. 特長. このシリーズの各パワーベースは、制御電圧とモータパワーに依存しません。ブレーキ機能を搭載しており、遮断容量は 50 kA のダウンタイムに大幅な影響を与えます。2 つの補助コンタクト( 1NO + 1NC )は、パワーコンタクトの開位置や閉位置を示します。各パワーベースの幅は 45 mm です。 全長(mm) 145 極数 3 規格 CSA、IEC、UL シリーズ TeSys 全幅(mm) 45 許容電流(A) 32 深さ(mm) 全体的:126 相数 3 許容入力 25 hp 定格電圧(kV) 220 IP等級 IP20、IP40
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 0.63 → 1 A シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 ●モーター定格電流: 0.63 → 1 A●コンタクトの定格電流: 1 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 5.5→ 8 A シュナイダーエレクトリック 欠品中
仕様 ●モーター定格電流: 5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流: 8 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
コネクタ 事前配線済みコイル接続 ル 2B シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LU9M シリーズは、LU2B 向けの配線済み接続です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:事前配線済みコイル接続●併用可能製品:ル 2B アズワン品番 65-7279-13
モータ保護回路ブレーカ TeSys シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
接続キット 接続のセット TeSys F シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット、3 極スター Delta毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F アズワン品番 65-7286-48
通信カード デジタルモジュール付きカード Lexium 32M シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
デジタル出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:デジタルモジュール付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●電圧範囲:12 V●コード番号:220-8796 アズワン品番 65-7332-47
カバー 端子シュラウド LR9F5/F7 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F5/F7 アズワン品番 65-7288-53
コネクタキット コネクタキット LXM32 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric コネクタキットには、1 m のケーブルと 10 極 Molex コネクタ 1 個及び RJ45 コネクタ 1 個が付属しています。水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32 です アズワン品番 65-7331-39
接続キット 接続のセット TeSys F シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット - 3P - スター DeltaGreen Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F アズワン品番 65-7287-56
通信カード Card with Analogue Output Lexium 32M シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
アナログ出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:アナログ出力付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●コード番号:220-8797 アズワン品番 65-7331-59
ANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Modicon STBアナログ入力キットSchneider Electric Modiconシリーズ用に設計されたアナログ入力キットLEDステータス表示により速やかに確認可能 アナログ入力 x 4で4-20 mAと0-20 mAの両方をサポート キットの内容: STBACI0320モジュール STBXBA2000ベース STBXTS1100: 6端子ねじタイプコネクタ STBXTS2100: 6端子スプリングクラン
仕様 ●アクセサリタイプ:Modicon STBアナログ入力キット●併用可能製品:Modicon STBシリーズ アズワン品番 65-7322-79
モータ保護ユニット TeSys シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GV3AP シリーズ拡張ロータリハンドルキット(赤色ハンドル)で、GV3L-GV3P 用のトリップ表示はなし。Green Premium 製品 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65
仕様 ●範囲:TeSys アズワン品番 65-7288-11
カバー 端子シュラウド LR9F7 / F8 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F7 / F8●コード番号:211-2562 アズワン品番 65-7288-09
カバー 端子シュラウド シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F5/F6 キーを押します アズワン品番 65-7287-60
コネクタキット コネクタキット LXM32A シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric lXm 32A コネクタキットは、Lexium 製品と互換性がある製品です。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 2 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32A●コード番号:220-8791 アズワン品番 65-7332-77
インバータモジュール ATV12 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Altivar ATV12 EMC準拠キットSchneider Electric Altivar ATV12可変速ドライブ専用のEMC準拠キットサイズは3種類 このキットには、固定カラー、EMCプレート及びねじで構成されています。
仕様 ●アクセサリタイプ:EMC適合キットサイズ1●併用可能製品:ATV12 アズワン品番 65-7322-90
コネクタキット コネクタキット LXM32M シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric lXm 32M コネクタキットは、Lexium 製品と互換性があります。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 3 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32M アズワン品番 65-7329-84
ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30m アズワン品番 65-7332-58
サーボドライブ ESM安全カード Lexium 32 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric ESM 安全カードは、Lexium 32 シリーズと互換性があります。7 つのディスクリート出力を備えています。水銀不使用 安全機能 SOS、SLS、SS1、STO、SS2 電圧状態 0 保証 <= 5 V 電圧状態 1 保証 >= 15 V
仕様 ●アクセサリタイプ:ESM安全カード●併用可能製品:Lexium 32●電圧範囲:24 V アズワン品番 65-7331-64
ケーブル Cable Lexium 32 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric 組み立て済みコードセットには、コネクタが 2 つあり、接続目的で使用されます。コードは Altivar Process ATV900 及び Lexium 32 シリーズに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
ケーブル Cable Lexium 32 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric 組み立て済みコードセットには、コネクタが 2 つあり、接続目的で使用されます。コードは Altivar Process ATV900 及び Lexium 32 シリーズに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様 ●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:3m●コード番号:211-2834 アズワン品番 65-7292-79
ケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric SinCos Hyperfine エンコーダケーブルは、長さ 30 m で、3 x ( 2 x 0.14 mm 2 ) + ( 2 x 0.34 mm 2 )のケーブル構成を備えています。 M23 コネクタ 1 個と RJ45 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル●併用可能製品:Lexium 32●長さ:30m アズワン品番 65-7333-87
インバータモジュール 24 V ac Zelio SR3. シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
UL、CSA認定Zelio SR3拡張モジュールSR3Bシリーズのスマートリレー(代表品番 ; 468-4321 468-4321 )用に設計されたSchneider Electric ZelioロジックリレーI/O拡張モジュール4つの個別入力及び2つのリレー出力を備えた拡張モジュールを提供 供給電圧: 24 V ac
仕様 ●アクセサリタイプ:拡張モジュール6 I/O●併用可能製品:Zelio SR3.●コード番号:820-0813 アズワン品番 65-7321-85
ケーブル Cable Lexium 32 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
SchneiderElectricの字句解析器エンコーダケーブルは、SinCosHiperfaceエンコーダ用の制御コードセットの作成に使用されます。このコードはAltivarProcessATV900、Lexium32シリーズ、AltivarMachineATV340に対応しています。毒性の強い金属不使用水銀不使用SVHCを使用せずに到達できます
仕様 ●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:100m アズワン品番 65-7285-20
ハンドル TeSys シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
仕様 ●範囲:TeSys です アズワン品番 65-7330-51
ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非
シャフト ロックアクセサリ V02 → V2、VN12、VN20 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン
仕様 ●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mm アズワン品番 65-7325-91
ケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric シールド付きタイプ電源ケーブルは、Altivar Machine ATV320 及び Altivar 32 製品に対応しています。ケーブル長は長さ 3 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 + 2 x 0.14 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用 電気接続、コネクタ x 1、M23 8 ピン同期モータ側、フリーエンド可変速ドライブ側 x 1
仕様 ●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:Altivar 32 、Altivar Machine ATV320●長さ:3m アズワン品番 65-7333-23
カバー 保護アクセサリ VZ3、VZ4、VZ12、VZ15 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario 1 極 Terminal 保護シュラウドは、TeSys Vario スイッチ遮断器用です。主極モジュール VZ3 及び VZ4、中性モジュール VZ12、アースモジュール VZ15 と併用します。シュラウドは端子に直接接触しないように保護されています IP20 保護等級の前面を備えています この製品は、グリーンプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在製品です
仕様 ●アクセサリタイプ:保護アクセサリ●併用可能製品:VZ3 、VZ4 、VZ12 、VZ15●コード番号:219-9431 アズワン品番 65-7325-69
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 2.5 → 4 A シュナイダーエレクトリック 欠品中
仕様 ●モーター定格電流: 2.5 → 4 A●コンタクトの定格電流: 4 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 認証: Green Premium●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 4→ 6 A シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 ●モーター定格電流: 4→ 6 A●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●電源電圧: 690 V●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 1→ 1.6 A シュナイダーエレクトリック 欠品中
仕様 ●モーター定格電流: 1→ 1.6 A●コンタクトの定格電流: 1.6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 70mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。 ATV320U40N4W Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drive Inverter Drive with Vario IP66ATV320Asynchronous motors, Synchronous motorsComplex machine applicationWithout VarioEnclosed control block Integrated EMC filter Class C2Product does Not have a built-in fan380 to 500 V Rated supply voltage5 hp Motor (heavy duty)Line current 10.6 A 500 V, 13.7 A 380 V52 dB Noise level to 86/188/EECRelay output (R1, R2), 5 mA at 24 V DC minimum switching currentMachinery applications.
仕様 ●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:10.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, 開ループ速度制御●コード番号:186-0908 アズワン品番 65-7326-58
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.5 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様 ●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:6.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0900 アズワン品番 65-7267-34
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様 ●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:24 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm●コード番号:186-0902 アズワン品番 65-7268-42
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 1.1 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様 ●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:5 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネット アズワン品番 65-7326-90
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 0.75 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 2.2 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
AltivarATV320シリーズAltivarMachineATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEMメーカー向けに設計されており、0.18→15kWの三相同期及び非同期モータのシンプルかつAdvancedな要件に適合します。このタイプのVFDは、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。特長と利点:オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動/停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。EtherNet/IP-ModbusTCP、ProfinetEtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNetなどのAdvancedConnectivity機械に専門性や柔軟性をもたらすATVLogicなどの機能を搭載AltivarMachineATV320可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。ATV320は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計これらのVFDは、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3クラス3C3コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び)追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令2006/42/ECへの準拠を単純化する完全安全監視の4つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード可変周波数ドライブは通常どこにありますかATV320シリーズはシンプルな機械要件にもAdvancedの機械要件にも対応機械設備にも電気設備にも使用可能原材料処理-小型コンベア包装-小型ラベル貼り機、小型袋詰め機ファン付き機械のある機械のある機械-空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなどアクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。ATV320シリーズVFDのメンテナンス方法Altivar12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。すべての接続の状態と締め付け具合。ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。目に見えるほこりがないことを確認します。ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様 ●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:24 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:340mm アズワン品番 65-7327-11
インバータ 富士電機 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
制動抵抗器 東芝シュネデール・インバータ 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~