モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。

FA現場のお役立ち情報
1,651件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投げ込み式水位センサ 30m HM-700シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-700シリーズセンシズ
189,800税込208,780
1個
53日以内出荷
オールチタン製の圧力式水位センサ、材質がチタンで海水に抜群の耐食性をもつ、2m~50m計までラインアップ、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
投げ込み式水位センサ 30m HM-600シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-600シリーズセンシズ
189,800税込208,780
1個
53日以内出荷から63日以内出荷
オールチタン製の圧力式水位センサ、材質がチタンで海水に抜群の耐食性をもつ、2m~50m計までラインアップ、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズセンシズ
179,800税込197,780
1個
欠品中
ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
投げ込み式水位センサ 30m HM-220シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-220シリーズセンシズ
189,800税込208,780
1個
53日以内出荷
3~5VDC 電源動作仕様、消費電流が少なく、電池駆動などに適しています、ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、2m~50m計までラインアップ、アンプ回路内蔵の0.1~1.1VDC 出力信号
投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 30m HM-200シリーズセンシズ
179,800税込197,780
1個
欠品中
ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
投げ込み式水位センサ 10m HM-470シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 10m HM-470シリーズセンシズ
139,800税込153,780
1個
53日以内出荷
外径Φ20の細径タイプの投げ込み式水位センサ、小さいボーリング孔の地下水計測に適しています、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
投げ込み式水位センサ 10m HM-450シリーズ センシズ投げ込み式水位センサ 10m HM-450シリーズセンシズ
139,800税込153,780
1個
53日以内出荷
外径Φ20の細径タイプの投げ込み式水位センサ、小さいボーリング孔の地下水計測に適しています、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズCHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズCHINO(チノー)
77,980税込85,778
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズCHINO(チノー)
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズCHINO(チノー)
71,980税込79,178
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズCHINO(チノー)
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズCHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流20A JU10020シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流20A JU10020シリーズCHINO(チノー)
77,980税込85,778
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流200A JU10200シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流200A JU10200シリーズCHINO(チノー)
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流10A JU10010シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流10A JU10010シリーズCHINO(チノー)
71,980税込79,178
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流100A JU10100シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流100A JU10100シリーズCHINO(チノー)
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
レーザー式粉体レベルセンサ CAPTRONレーザー式粉体レベルセンサCAPTRON
259,800税込285,780
1箱
93日以内出荷
非接触で粉体残量検知 非接触で粉体や液体のレベルを測定可能 4~20mAアナログ出力でレベル検知 ICEレーザークラスでクラス1を採用し安全面にも配慮しています
仕様●測長範囲:25~1,400mm●クラス1レーザー製品(940nm)アズワン品番68-4132-06
75:1超小型メタルギアドモーターHP Pololu75:1超小型メタルギアドモーターHPPololu
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターLP Pololu75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターLPPololu
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーター Pololu75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターPololu
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
63:1 20D x 43L メタルギアドモーター Pololu63:1 20D x 43L メタルギアドモーターPololu
9,298税込10,228
1個
欠品中
50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12V Pololu50:1-CPRエンコーダ搭載メタルギアドモーター 12VPololu
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6VPololu
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター HPCB 12VPololu
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
30:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターHPCB 6V Pololu30:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターHPCB 6VPololu
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6VPololu
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
250:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu250:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12VPololu
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
250:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu250:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6VPololu
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
150:1シャフト付き小型メタルギアモーターHPCB6V Pololu150:1シャフト付き小型メタルギアモーターHPCB6VPololu
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
150:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu150:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6VPololu
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
1000:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu1000:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12VPololu
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6Vニデックコンポーネンツ
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-12
DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24Vニデックコンポーネンツ
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:200/1●使用電圧:DC24V●RPM:22rpm●トルク:588mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-13
パワーインバーターネオ セルスターパワーインバーターネオセルスター
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
仕様●入力電圧(V):DC24●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830アズワン品番67-5633-44
モーター制御・インバータ・電磁開閉器