モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。

FA現場のお役立ち情報
1,653件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータオプション  EMCプレートオプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション EMCプレートオプション東芝シュネデール・インバータ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
インバータオプション  PGフィードバックオプション(5V ラインレシーバ) 東芝シュネデール・インバータインバータオプション PGフィードバックオプション(5V ラインレシーバ)東芝シュネデール・インバータ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  PGフィードバックオプション(24V プッシュプル) 東芝シュネデール・インバータインバータオプション PGフィードバックオプション(24V プッシュプル)東芝シュネデール・インバータ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  PGフィードバックオプション(15V プッシュプル) 東芝シュネデール・インバータインバータオプション PGフィードバックオプション(15V プッシュプル)東芝シュネデール・インバータ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  PGフィードバックオプション(12V プッシュプル) 東芝シュネデール・インバータインバータオプション PGフィードバックオプション(12V プッシュプル)東芝シュネデール・インバータ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  PROFIBUS DP通信オプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション PROFIBUS DP通信オプション東芝シュネデール・インバータ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  EtherNet/IP通信オプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション EtherNet/IP通信オプション東芝シュネデール・インバータ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  LCD操作パネル用アダプタ 東芝シュネデール・インバータインバータオプション LCD操作パネル用アダプタ東芝シュネデール・インバータ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  拡張端子台1 東芝シュネデール・インバータインバータオプション 拡張端子台1東芝シュネデール・インバータ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  LCD操作パネル用アダプタ 東芝シュネデール・インバータインバータオプション LCD操作パネル用アダプタ東芝シュネデール・インバータ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  オプションアダプタ 東芝シュネデール・インバータインバータオプション オプションアダプタ東芝シュネデール・インバータ
9,998税込10,998
1台
121日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  LCD操作パネル用ドアマウントキット 東芝シュネデール・インバータインバータオプション LCD操作パネル用ドアマウントキット東芝シュネデール・インバータ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  LED延長パネル 東芝シュネデール・インバータインバータオプション LED延長パネル東芝シュネデール・インバータ
54,980税込60,478
1台
81日以内出荷
操作パネルを延長または制御盤面にパネルを取り付けるには、オプションの延長パネルをご使用ください。
適合ケーブルCAB0071(1m品)、CAB0073(3m品)、CAB0075(5m品)
インバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル 東芝シュネデール・インバータインバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル東芝シュネデール・インバータ
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
長さ(m)1
J7TCシリーズ  サーマルリレー omron(オムロン)J7TCシリーズ サーマルリレーomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
質量(g)110保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA接点構成シングルブレーク接点(補助回路)定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)主な用途J7KC用接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)材質(接点)銀合金(補助回路)相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J7MCシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ omron(オムロン)補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズomron(オムロン)
4,898税込5,388
1箱
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点保護構造IP20(IEC60529)インパルス電圧(V)6000動作電圧電源電圧の85%以下接点材質銀合金標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)衝撃値50耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15許容電圧変動電源電圧の85~110%
マニュアルモータスタータ用電源ブロック ABBマニュアルモータスタータ用電源ブロックABB
2,398税込2,638
1個
60日以内出荷
極数3規格IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL60947-4-1保存温度(℃)-50~80動作温度(℃)-25~70動作電圧(V)AC690/DC250ターミナルタイプScrew Terminals
マニュアルモータスタータ用ブスバー ABBマニュアルモータスタータ用ブスバーABB
2,398税込2,638
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
シャフトアラインメントリング ABBシャフトアラインメントリングABB
949税込1,044
1個
40日以内出荷
仕様MSH-AR Shaft alignment ring suitable for MSHD and MSH handles
マニュアルモータスタータ ABBマニュアルモータスタータABB
5,198税込5,718
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
シュナイダーエレクトリック 反転ブロック シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 反転ブロックシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:可逆式ブロック●併用:TeSys Uシリーズ
操作表示器用ケーブル 3m シュナイダーエレクトリック操作表示器用ケーブル 3mシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1台
41日以内出荷
操作表示器用ケーブル 1m シュナイダーエレクトリック操作表示器用ケーブル 1mシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1台
41日以内出荷
フェライト抑制器(3個入り) シュナイダーエレクトリックフェライト抑制器(3個入り)シュナイダーエレクトリック
4,598税込5,058
1台
41日以内出荷
シリアルケーブル0.3m シュナイダーエレクトリックシリアルケーブル0.3mシュナイダーエレクトリック
699税込769
1台
41日以内出荷
シリアルケーブル 3m シュナイダーエレクトリックシリアルケーブル 3mシュナイダーエレクトリック
1,188税込1,307
1台
41日以内出荷
シリアルケーブル 1m シュナイダーエレクトリックシリアルケーブル 1mシュナイダーエレクトリック
1,188税込1,307
1台
41日以内出荷
Tケーブル2, 0.3m シュナイダーエレクトリックTケーブル2, 0.3mシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1台
41日以内出荷
Tケーブル1,2, 1m シュナイダーエレクトリックTケーブル1,2, 1mシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1台
41日以内出荷
Modbus分岐ボックス シュナイダーエレクトリックModbus分岐ボックスシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
EMCフィルター シュナイダーエレクトリックEMCフィルターシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
DINレール取付金具キット シュナイダーエレクトリックDINレール取付金具キットシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1台
41日以内出荷
インバーター Altivar12シリーズ 単相200V シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar12シリーズ 単相200Vシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
E-SXバスインタフェースカード 富士電機E-SXバスインタフェースカード富士電機
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様デジタルカード(16bitバス対応)、E-SXバスインタフェースカード電源3相 200V
Aio増設カード 富士電機Aio増設カード富士電機
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様アナログカード、Aio増設カード電源3相 200V
Dio増設カード 富士電機Dio増設カード富士電機
23,980税込26,378
1台
欠品中
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Dio増設カード電源3相 200V
電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ 三菱電機電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ三菱電機
339,800税込373,780
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
モーター制御・インバータ・電磁開閉器