モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。

FA現場のお役立ち情報
1,653件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション 三菱電機センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション三菱電機
25,980税込28,578
1個
欠品中
仕様FR-E700EXシリーズ対応の内蔵オプション
センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ 三菱電機センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ三菱電機
32,980税込36,278
1個
102日以内出荷
減速比4種(1/5~1/30)種類ドライブユニット保護構造閉鎖形(IP20)電源定格入力(交流電圧・周波数)3相200~240V 50Hz/60Hz、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%制御方式速度制御/位置制御(ポイントテーブル)通信方式CC-Link/FLリモート※通信対応はオプションカートが必要です。
S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1台ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
電源3相200V保護構造閉鎖形(IP20)
インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ 三菱電機インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ三菱電機
2,598,000税込2,857,800
1台
81日以内出荷
タイプコンバータ分離タイプ電圧(V)400クラス保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500
インバータ FR-CC2シリーズ  コンバータユニット 三菱電機インバータ FR-CC2シリーズ コンバータユニット三菱電機
1,898,000税込2,087,800
1台
81日以内出荷
電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)DC430~780周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ三菱電機
3,998,000税込4,397,800
1台
46日以内出荷から81日以内出荷
電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
タンク付きフロートスイッチ HTシリーズ Wattyタンク付きフロートスイッチ HTシリーズWatty
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
電極センサ専用コントローラー HSUシリーズ Watty電極センサ専用コントローラー HSUシリーズWatty
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷から52日以内出荷
連続式液面レベルセンサ HL-Aシリーズ Watty連続式液面レベルセンサ HL-AシリーズWatty
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷から91日以内出荷
水位センサー フロート式 オールステンレス製 HL-K506シリーズ Watty水位センサー フロート式 オールステンレス製 HL-K506シリーズWatty
23,980税込26,378
1個
52日以内出荷
種別オールステンレス製、超小型タイプ
水位センサー フロート式 フッ素樹脂製 HL-K3シリーズ Watty水位センサー フロート式 フッ素樹脂製 HL-K3シリーズWatty
159,800税込175,780
1個
50日以内出荷から91日以内出荷
種別耐薬性の高いフッ素樹脂製、取付位置が調整可能
水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズ Watty水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズWatty
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
フッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズフロンケミカル
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から120日以内出荷
オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
LCD延長パネル〈本体取付可能〉 東芝シュネデール・インバータLCD延長パネル〈本体取付可能〉東芝シュネデール・インバータ
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
延長または本体取付の操作パネルユニットです。11文字8行のひらがな、漢字表記によりパラメータ設定が簡単に できます。インバータとの接続ケーブルはLCD延長パネル専用ケーブル(CAB007)が必要です。
インバーターG7 400V 盤内取付形 安川電機インバーターG7 400V 盤内取付形安川電機
479,800税込527,780
1台
6日以内出荷
高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械定格電圧(V)三相交流電源:380/400/415/440/460/480(50/60Hz)、直流電源:510~680出力電圧(V)最大:三相380/400/415/440/460/480(入力電圧対応)仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:内装、12相整流:対応可保護構造盤内取付形制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示精度(%)トルク:±5周波数許容変動±5%保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度)出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切り替え、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、DWELL(ドウェル)機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、メモバス通信(RS-485/422最大19.2kbps)、異常リトライ、定数コピー、ドループ制御、トルク制御、速度制御/トルク制御切り替え運転など保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容標高(m)1000以下ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止許容電圧変動+10%、-15%周囲温度(℃)-10~+45過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止RoHS指令(10物質対応)対応過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと)速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
直流リアクトル三相400V 東芝シュネデール・インバータ直流リアクトル三相400V東芝シュネデール・インバータ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
共通オプション リアクトル 東芝シュネデール・インバータ共通オプション リアクトル東芝シュネデール・インバータ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
ラジオノイズフィルタ(高減衰形) 東芝シュネデール・インバータラジオノイズフィルタ(高減衰形)東芝シュネデール・インバータ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)三菱電機
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
充電部保護カバーユニット 三菱電機充電部保護カバーユニット三菱電機
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様充電部保護カバーユニット外形寸法(mm)78.5×65.5×16.5
直流操作形電磁継電器 三菱電機直流操作形電磁継電器三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.67寸法A(mm)74寸法B(mm)53.5寸法C(mm)130.5定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]開放熱電流(A)16
振動式レベルスイッチ RRH 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RRH東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプフォーク寸法L(mm)137mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RKH 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RKH東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RFM 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RFM東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316相等取付G1タイプフォーク寸法L(mm)125mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
ウォーターレベル 大菱計器製作所ウォーターレベル大菱計器製作所
499,800税込549,780
1セット(2本)ほか
32日以内出荷から42日以内出荷
広い床等の仕上がり、機械やタービン等の据付用基礎の高低差を簡単に測定できます。 水位を利用して高低差を測定する方式です。 1mm単位の測定は本体スケールで測定できます。 高精度測定は付属のデジタル式マイクロメータで測定します。水面とゲージ針が接触した時の値を読みます
寸法(Φ×高さH)(mm)100×260平行度(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-4
100V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
9,470税込10,417
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-3
100V/200V・  4 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)4補助接点1a1b長さ(mm)81幅(mm)64厚さ(mm)81エスコ品番EA940NB-2
200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
11,600税込12,760
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-14
200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-13
200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NB-11
100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NB-1
100V/200V・2.2 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・2.2 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-6タイプ標準形
100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-5タイプ標準形
200V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ200V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)4補助接点1a1b長さ(mm)127幅(mm)64厚さ(mm)109エスコ品番EA940NA-41タイプ標準形
100V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-4タイプ標準形
100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)74厚さ(mm)97エスコ品番EA940NA-32タイプ標準形
100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器補助接点1a1b長さ(mm)127幅(mm)64厚さ(mm)109エスコ品番EA940NA-31タイプ標準形
100V/200V・0.4 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.4 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-3タイプ標準形
100V/200V・0.2 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.2 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-2タイプ標準形
モーター制御・インバータ・電磁開閉器