モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。

FA現場のお役立ち情報
1,653件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-17A
200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・2.2kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-16A
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-15A
200V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ200V/200V・0.75kW電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-14A
200V/200V・0.4kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・0.4kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-13A
200V/200V・0.2kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・0.2kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-12A
200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-126Aタイプ標準形
200V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1aエスコ品番EA940MV-125Aタイプ標準形
200V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1aエスコ品番EA940MV-124Aタイプ標準形
200V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1aエスコ品番EA940MV-123Aタイプ標準形
200V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-122Aタイプ標準形
200V/200V 0.1kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 0.1kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1aエスコ品番EA940MV-121Aタイプ標準形
200V/200V・0.1kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・0.1kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-11A
100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-116Aタイプ標準形
100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1aエスコ品番EA940MV-115Aタイプ標準形
100V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.75kW電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1aエスコ品番EA940MV-114Aタイプ標準形
100V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1aエスコ品番EA940MV-113Aタイプ標準形
100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-112Aタイプ標準形
100V/200V 0.1kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.1kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1aエスコ品番EA940MV-111Aタイプ標準形
440V・27A 電磁接触器 エスコ440V・27A 電磁接触器エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-14
440V・17A 電磁接触器 エスコ440V・17A 電磁接触器エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)200エスコ品番EA940MF-12
ドラム缶用ケイタイ液面計 タンジ製作所ドラム缶用ケイタイ液面計タンジ製作所
71,980税込79,178
1台
22日以内出荷
持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン寸法(mm)Φ137+(電極長)電源単3乾電池×2本測定方法静電容量方式制御出力10段階LED表示電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時)保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
SSF28X100 CYNERGY3SSF28X100CYNERGY3
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSF212X100 CYNERGY3SSF212X100CYNERGY3
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF86H100R CYNERGY3RSF86H100RCYNERGY3
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF84Y100R CYNERGY3RSF84Y100RCYNERGY3
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF78Y100RN CYNERGY3RSF78Y100RNCYNERGY3
2,398税込2,638
1個
欠品中
材質PPWhite最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF73Y100RN CYNERGY3RSF73Y100RNCYNERGY3
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF73H100RN CYNERGY3RSF73H100RNCYNERGY3
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF66A25B150 CYNERGY3RSF66A25B150CYNERGY3
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF66A25B125 CYNERGY3RSF66A25B125CYNERGY3
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF66A25B100 CYNERGY3RSF66A25B100CYNERGY3
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
材質PPS全長(mm)127Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF64EXS CYNERGY3RSF64EXSCYNERGY3
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF58Y100RC CYNERGY3RSF58Y100RCCYNERGY3
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF54Y100RC CYNERGY3RSF54Y100RCCYNERGY3
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF54H100RC CYNERGY3RSF54H100RCCYNERGY3
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF53Y100RC CYNERGY3RSF53Y100RCCYNERGY3
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF53V100MC CYNERGY3RSF53V100MCCYNERGY3
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF44H100RF CYNERGY3RSF44H100RFCYNERGY3
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
材質PPOpaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100
RSF34W100RF CYNERGY3RSF34W100RFCYNERGY3
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター制御・インバータ・電磁開閉器