モーション/ドライブとは電気機器におけるモーションを制御するためのコントローラーやインバーター、サーボモーターなどを指します。モーターはもちろん、モーターの回転速度を制御するインバーター、ケーブルなどの周辺機器までさまざま。ファンやポンプなどの制御に欠かせないアイテムであり、工場をはじめとした幅広い作業現場で使用されています。屋内向きや結露に対応していないタイプもあり、使用する場所に適した商品を選ぶことが大切です。

FA現場のお役立ち情報
1,653件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液検知帯 F03シリーズ オムロンヘルスケア漏液検知帯 F03シリーズオムロンヘルスケア
26,980税込29,678
1本
欠品中
仕様オムロン形式:F03-15 10Mアズワン品番65-2776-05
インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブルボッシュ・レックスロス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
ポールカバー OPTEX(オプテックス)ポールカバーOPTEX(オプテックス)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC63-1E、TRC63-2E
安全カバー HCシリーズ 日立産機システム安全カバー HCシリーズ日立産機システム
6,898税込7,588
1パック(10個)
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の正面に取り付け、手動の誤操作を防止し、内部への塵埃の侵入を抑制します。ヘッドオンタイプの補助接点ユニットとの併用はできません。適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器
交流操作形電磁接触器(ケースカバー無し) 富士電機交流操作形電磁接触器(ケースカバー無し)富士電機
33,980税込37,378
1個
33日以内出荷
接点構成2a2bコイル電圧(V)AC100ケースの有無
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
PLG用ケーブル 三菱電機PLG用ケーブル三菱電機
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様SF-V5RU⇔FR-A7AP/FR-A7AL
冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ三菱電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様冷却フィン外出しアタッチメント
PLG電源付き制御端子台 三菱電機PLG電源付き制御端子台三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様PG12端子:DC12V±10% 最大許容負荷電流 150mA、SD端子:電源コモン適合FR-A700
SSCNETⅢ通信 三菱電機SSCNETⅢ通信三菱電機
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
FLリモート通信 三菱電機FLリモート通信三菱電機
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
接続ケーブルFL-net専用ケーブル通信速度10Mbps/100Mbps(自動検出)接続台数64台総延長距離(m)2000(ノード-ハブ間:最大100、ハブ-ハブ間:最大100)
符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース 三菱電機符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
分解能-10V~+10V/16bit出力信号電圧出力(端子DA1-5間):DC-10V~+10V入力抵抗(kΩ)10
オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント 三菱電機オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント三菱電機
38,980税込42,878
1個
欠品中
仕様速度変動率:±0.1%(3600r/minに対し)[PLGフィードバック制御]、±0.01%(3000r/minに対し)[ベクトル制御]適合FR-A700精度繰返し位置決め精度:±1.5°[オリエント制御]、絶対トルク精度:±10%・繰返しトルク精度:±5%[ベクトル制御]、繰返し位置決め精度:±1.5°[機械端オリエント制御]許容回転数(min-1[r.p.m])PLG取付け軸回転速度(2048pulse PLGにて6000)モータとPLG取付け軸との連結は速比1:1にて接続[オリエント制御]、PLG取付け軸回転速度(6000)[機械端オリエント制御]応答速度300rad/s(アナログ指令入力に対し)ただし、内部応答600rad/s(モデル適応速度制御あり)[ベクトル制御]位置制御ベクトル制御パルス入力の種類:正転パルス列+逆転パルス列・パルス列+符号・A相パルス列+B相パルス列、繰返し位置決め精度:±1.5°(モータ軸端)、電源:インタフェースドライバ用24V電源出力を装備、最大入力パルス周波数:差動ラインレシーバ:500kpps・オープンコレクタ:200kpps、電子ギヤ設定:1/50~20速度制御範囲1:1500(力行・回生共)[ベクトル制御]トルク制御範囲(N・m)1:50[ベクトル制御]
インバータ用オプション(2) 通信用インターフェイス 三菱電機インバータ用オプション(2) 通信用インターフェイス三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
品名Lonworks種類内蔵オプション通信速度78kbps適合インバーターFREQROL-F500シリーズ
コーディネータモジュール omron(オムロン)コーディネータモジュールomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)品名コーディネータモジュール制御方式ストアードプログラム方式構造盤内蔵型耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)消費電流(A)0.37(5V系)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分入出力制御方式サイクリックスキャン方式処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)I/O点数24点(基本)サブルーチン数256命令語長1~7ステップ/1命令
標準形直流電磁接触器 熱帯湿地仕様 富士電機標準形直流電磁接触器 熱帯湿地仕様富士電機
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器富士電機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
コイル電圧(V)DC24
NEO SCシリーズ 可逆形電磁開閉器 富士電機NEO SCシリーズ 可逆形電磁開閉器富士電機
32,980税込36,278
1個
71日以内出荷
接点構成2a2b×2主回路電圧(V)200モーター容量(kW)11定格通電電流(A)80コイル電圧(V)AC100定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)22定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)7定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11・(200V)11
新SCシリーズ 可逆形電磁開閉器 富士電機新SCシリーズ 可逆形電磁開閉器富士電機
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
マグネットスイッチ部品 SC固定接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC固定接点富士電機
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
マグネットスイッチ部品 SC可動接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC可動接点富士電機
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様保護構造ケースカバー無し接点構成1a1b端子形状ねじ端子コイル電圧(V)AC200
NEO SCシリーズ 電磁開閉器 熱帯湿地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁開閉器 熱帯湿地仕様富士電機
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁開閉器 寒冷地仕様富士電機
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
新SCシリーズ 電磁開閉器 富士電機新SCシリーズ 電磁開閉器富士電機
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から21日以内出荷
新SCシリーズ 電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 電磁接触器富士電機
9,798税込10,778
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様富士電機
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁接触器 寒冷地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器 寒冷地仕様富士電機
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)160横(mm)240コイル操作電圧(V)200
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)123質量(kg)3.1縦(mm)186横(mm)200モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30コイル操作電圧(V)200
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途電磁接触器
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)160縦(mm)170横(mm)240
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器補助接点(2a2b)x2動作方式可逆式
操作表示器-IP65 シュナイダーエレクトリック操作表示器-IP65シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1台
41日以内出荷
操作表示器-IP54 シュナイダーエレクトリック操作表示器-IP54シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1台
86日以内出荷
モーターチョーク三相/90W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/90Wシュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/75W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/75Wシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/65W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/65Wシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
41日以内出荷
モーター制御・インバータ・電磁開閉器