18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828 アズワン品番65-7305-82
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462 アズワン品番65-7269-78
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460 アズワン品番65-7268-29
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7445 アズワン品番65-7271-21
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 取り付けブラケットは、シリーズ MLV12 センサで使用できます。使用されている材料は、金属シート(スチール)のニッケルめっきです。取り付けブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MLV12 センサ●コード番号:203-1036 アズワン品番65-7339-23
1個
6,398 税込7,038
欠品中

Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832 アズワン品番65-7306-58
1袋(50個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷


仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7459 アズワン品番65-7269-15
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809 アズワン品番65-7301-43
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831 アズワン品番65-7300-10
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440 アズワン品番65-7271-20
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451 アズワン品番65-7271-15
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

8 mm非埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817 アズワン品番65-7301-72
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793 アズワン品番65-7298-78
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808 アズワン品番65-7290-27
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795 アズワン品番65-7300-87
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs インターフェイスケーブルは、赤外線インターフェイスを備えた超音波センサのパラメータ化に適しています。このケーブルは、センサの赤外線インターフェイスを備えた PC の USB インターフェイス間の接続を開始できます。100 mA 未満の動作電流 ポイントツーポイント接続 耐振動性: 10 → 55 Hz
仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングツール アズワン品番65-7298-63
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

DM60-31-15マグネットに基づく検出範囲60 mm
仕様●電源電圧:10 → 30 V●IP保護等級:IP67●全体の高さ:50mm●全体の幅:12mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+75℃●応答周波数:5 kHz アズワン品番65-7300-60
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります