エンコーダホイール エンコーダホイールBaumer
レベルセンサ IO-LinkBaumer
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12Baumer
モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-LinkBaumer
傾きセンサBaumer
レベルセンサ IO-LinkBaumer
レベルセンサBaumer
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHzBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mmBaumer
シール 衛生溶接スリーブ LBFS レベルセンサBaumer
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダBaumer