ロックナット 固定ナット XS 円筒形 M30、XT 円筒形 M30シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric のセンサ用アクセサリであるナット固定用のクロムめっきスチール製です。これは 2 のセットです。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:固定ナット●併用可能製品:XS 円筒形 M30 、XT 円筒形 M30アズワン品番65-7334-76
バーコードリーダー 1袋 25個入シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric XGHB シリーズ RFID 電子タグです。メモリタイプ - EEPROM メモリ操作 - 読み取り / 書き込み
仕様●接続タイプ:ワイヤレス●読取り距離:40mmアズワン品番65-7333-33
ロックナット 固定ナット XS 円筒型 M18、XT 円筒型 M18シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric のセンサ固定ナット用アクセサリです。円筒型 M18 センサに使用されます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:固定ナット●併用可能製品:XS 円筒型 M18 、XT 円筒型 M18アズワン品番65-7332-06
取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 までシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric のミラーリングなしカラムは、高さ 1200 mm の安全ライトカーテンで構成されています - Hp:1060 mmコラムの高さ - 高さ 1330 mm、保護高さ -1060 mm
仕様●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZSC138●コード番号:220-1402アズワン品番65-7334-92
取り付けブラケット 固定カラム XUSL.E..136 から XUSL.E..181 までシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、1970 mm のミラー付きの支柱です。シリーズの製品は、Preventa 安全検出です。安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
仕様●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZMF202●コード番号:220-1401アズワン品番65-7308-30
取り付けアクセサリ 90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 を参照してくださいシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric のセーフティライトカーテンミラーは、1600 mm 及び Hp:910 mm のシステムの固定に使用します安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
仕様●アクセサリタイプ:90°ミラーアダプタ●併用可能製品:XUSL.E..91 をご覧ください●応用例:鏡面●シリーズ:XUSZMD091●コード番号:220-1400アズワン品番65-7309-37
取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 までシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric のミラーリングなしカラムは、高さ 1200 mm、ケーブルグランド PG11-Hp:1060 mm で構成されています。キットの構成:ケーブルグランド x 1、Pg 11、カラム高さ 1330 mm
仕様●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZSC138R●コード番号:220-1403アズワン品番65-7333-19
取り付け用ハードウェア 保護スクリーン XUSL.E..61シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 保護スクリーンは、安全ライトカーテン用の高さ 645 mm で構成されています。安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
仕様●アクセサリタイプ:保護スクリーン●併用可能製品:XUSL.E..61●応用例:ライトカーテン●シリーズ:XUSZWPE060●コード番号:220-1404アズワン品番65-7333-38
交換用モジュール ダイアフラム XML S35シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric のダイアフラムは、XMLBS35 及び XMLCS35 圧力スイッチの代替部品です。XML シリーズは、高いレベルの信頼性と品質、長寿命、世界中で利用可能な機能を提供します。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:ダイアフラム●併用可能製品:XML S35●コード番号:221-0132アズワン品番65-7332-40
保護カバー ブラケット XUSZWPE の場合シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 固定ブラケットは、保護スクリーンと安全ライトカーテンに使用します。動作時の周囲温度: -30 → 55 ℃ 保管時の周囲温度: -30 ~ 70 ℃ キットの構成:ステンレススチール製固定クランプ x 4、ステンレススチール製エンドクランプ x 4
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XUSZWPE の場合●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZWPEFCアズワン品番65-7309-39
取り付けクランプ 外被 XS7、XS8、XT7シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric IP 68 絶縁カバーは、XS シリーズ専用で、誘導型近接センサを提供します。XS7、XS8、XT7 センサ(フォーム 40 mm x 40 mm x 117 mm )用に設計されています。IP 保護等級 - IP68 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:外被●併用可能製品:XS7 、XS8 、XT7●コード番号:220-1016アズワン品番65-7333-27