絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • RS PRO(940)
  • SICK(105)
  • omron(オムロン)(95)
  • 共和電業(KYOWA)(46)
  • honeywell(42)
  • BALLUFF(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • ハネウェル(20)
  • PEPPERL+FUCHS(18)
  • WIKA(17)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • Baumer(13)
  • SIEMENS(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • SENSIRION(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
レンズ 保護側壁 E3Z オムロンヘルスケアレンズ 保護側壁 E3Zオムロンヘルスケア
599税込659
1個
翌日出荷
仕様●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7281-55
保護カバー 側面取り付け E3Z オムロンヘルスケア保護カバー 側面取り付け E3Zオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様●アクセサリタイプ:側面取り付け●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-88
コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケアコネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア
209税込230
1個
欠品中
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR オムロンヘルスケア接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLRオムロンヘルスケア
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
接続ケーブル 照明コントローラ FLV オムロンヘルスケア接続ケーブル 照明コントローラ FLVオムロンヘルスケア
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLVアズワン品番65-7302-22
接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ オムロンヘルスケア接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズオムロンヘルスケア
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
E3X-HDスマートファイバセンサオムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オスアズワン品番65-7310-75
接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7オムロンヘルスケア
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Ethernet Cable FHV7オムロンヘルスケア
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポートオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3mアズワン品番65-7275-66
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3mアズワン品番65-7276-19
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mmアズワン品番65-7274-23
接続ケーブル Cable D6F03A3000 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F03A3000オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS質量流量センサ ‐ 小型MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR オムロンヘルスケア取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CRオムロンヘルスケア
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2mアズワン品番65-7273-93
ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1024オムロンヘルスケア
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
ロータリエンコーダ 1000 オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1000オムロンヘルスケア
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7272-86
レンズ 並列ライト E32 オムロンヘルスケアレンズ 並列ライト E32オムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:並列ライト●併用可能製品:E32アズワン品番65-7282-61
レンズ 反射 E39 Series オムロンヘルスケアレンズ 反射 E39 Seriesオムロンヘルスケア
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Seriesアズワン品番65-7285-18
レンズ 端子カバー E5CNデジタル温度コントローラ オムロンヘルスケアレンズ 端子カバー E5CNデジタル温度コントローラオムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
E5CN温度レギュレータのアクセサリE5CN温度レギュレータのアクセサリ。
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:E5CNデジタル温度コントローラアズワン品番65-7287-97
レンズ Lens SV オムロンヘルスケアレンズ Lens SVオムロンヘルスケア
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Lens●併用可能製品:SV●応用例:CCTV レンズ●シリーズ:SV-V
ブラケット スリット E39 オムロンヘルスケアブラケット スリット E39オムロンヘルスケア
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スリット●併用可能製品:E39アズワン品番65-7282-80
バーコードリーダー オムロンヘルスケアバーコードリーダーオムロンヘルスケア
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
バーコードリーダー オムロンヘルスケアバーコードリーダーオムロンヘルスケア
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデル
仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mmアズワン品番65-7274-05
バーコードリーダー オムロンヘルスケアバーコードリーダーオムロンヘルスケア
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
スリット スリット E3Z オムロンヘルスケアスリット スリット E3Zオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スリット●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7282-87
アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3 オムロンヘルスケアアンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3オムロンヘルスケア
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mmアズワン品番65-7280-04
アダプタ R 3/8オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ R 3/8オスアダプタオムロンヘルスケア
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 3/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-35
アダプタ R 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ R 1/4オスアダプタオムロンヘルスケア
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7306-89
アダプタ NPT 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ NPT 1/8オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-04
アダプタ NPT 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ NPT 1/4オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7301-49
アダプタ G1/4メスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ G1/4メスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:G1/4メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-50
Slave connector fibre optic amplifier オムロンヘルスケアSlave connector fibre optic amplifierオムロンヘルスケア
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-16
Master connector fibre optic amplifier オムロンヘルスケアMaster connector fibre optic amplifierオムロンヘルスケア
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-18
DINレールアダプタ 反射 オムロンヘルスケアDINレールアダプタ 反射オムロンヘルスケア
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
E3ZM-B再帰反射型センサ新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の
仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7299-75

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ