15ページ目: 基板用センサ

特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,607件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60 SICK取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60SICK
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングユニット●併用可能製品:AFM60 、AFS60 、DFS60●応用例:Sick エンコーダの●シリーズ:PGT●ケーブル長:500mm●コード番号:223-1002アズワン品番65-7295-58
バーコードリーダー omron(オムロン)バーコードリーダーomron(オムロン)
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:150mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960●コード番号:214-7963アズワン品番65-7279-51
トランスポンダ 1袋 50個入 PEPPERL+FUCHSトランスポンダ 1袋 50個入PEPPERL+FUCHS
34,980税込38,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832アズワン品番65-7306-58
センサ反射板 反射 Festoセンサ反射板 反射Festo
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1351アズワン品番65-7343-24
センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ omron(オムロン)センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ●コード番号:831-5987アズワン品番65-7310-98
センサ反射板 エンコーダコレット DBS36E-BBxxxx SICKセンサ反射板 エンコーダコレット DBS36E-BBxxxxSICK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
この Sick シャフトコレットは、DBS36E-BBxx エンコーダの内径を 8 mm → 6 mm まで減らすように設計されています。 この製品は、8 mm のエンコーダボアに押し込むだけで、標準のエンコーダクランプを使用して 6 mm のドライブシャフトに圧縮されます。シャフト直径: 6 mm 外径: 8 mm
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS36E-BBxxxx●コード番号:201-3656アズワン品番65-7347-17
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ピストン径 40 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0064アズワン品番65-7311-54
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ピストン径 25 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0062アズワン品番65-7311-82
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ピストン径 40 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0074アズワン品番65-7312-92
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0073アズワン品番65-7312-91
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPASICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
直径 85 mm までの丸形ボディシリンダ用取り付けブラケットSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径最大 85 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0052アズワン品番65-7313-39
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPASICK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
直径 210 mm までの丸形ボディシリンダ用取り付けブラケットですSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径が最大 210 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0054アズワン品番65-7312-76
コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICKコントラストセンサ 13 mm KTX PrimeSICK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM PrimeSICK
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
クランプアセンブリ 取り付けブラケット 取り付けクランプ SICKクランプアセンブリ 取り付けブラケット 取り付けクランプSICK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Sick ストレート取り付けバーは、長さ 200 mm です。クランプシステムとして使用されます。材質:ステンレススチール
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:取り付けクランプ●応用例:取り付けバー●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7152アズワン品番65-7315-93
クランプアセンブリ キャップ M12コネクタ BALLUFFクランプアセンブリ キャップ M12コネクタBALLUFF
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352アズワン品番65-7270-53
インクリメンタル形 100 軸径:20mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)インクリメンタル形 100 軸径:20mmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け●コード番号:202-4412アズワン品番65-7341-80
アダプタ スロットル オスアダプタ omron(オムロン)アダプタ スロットル オスアダプタomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0602アズワン品番65-7301-50
アクセサリ プラグインカップリング 測定システム SIEMENSアクセサリ プラグインカップリング 測定システムSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 測定システム 6fx2001-7ks06 アクセサリプラグインカップリング 6/6 。正味重量 - 0.020 Kg 出身国ドイツ
仕様●アクセサリタイプ:プラグインカップリング●併用可能製品:測定システム●コード番号:203-3602アズワン品番65-7341-91
アクセサリ ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000 SIEMENSアクセサリ ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000SIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:10m●コード番号:237-5927アズワン品番65-7357-82
VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ VegaVEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズVega
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025アズワン品番65-7278-47
UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4 WIKAUPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4WIKA
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65
Sensor/actuator box フエニックス・コンタクトSensor/actuator boxフエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●コード番号:239-5086アズワン品番65-7357-80
RFIDタグ BALLUFFRFIDタグBALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5366アズワン品番65-7268-82
PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKAPSD-4; -1...0 bar relatif ; deux pointsWIKA
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with BELDENLioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI withBELDEN
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
I/Oモジュール 取り付けブラケット CLV631 及び AMP;CLV650 コードリーダー、CLV630 SICKI/Oモジュール 取り付けブラケット CLV631 及び AMP;CLV650 コードリーダー、CLV630SICK
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
ハンガー型取り付けブラケットSick CLV630、CLV631、及び CLV650 コードリーダー注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:CLV631 及び AMP;CLV650 コードリーダー、Sick CLV630●応用例:ハンガー形状の取り付けブラケット●コード番号:225-0133アズワン品番65-7313-73
Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入 ハネウェルGauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入ハネウェル
569,800税込626,780
1セット(10個)
7日以内出荷
チューブやパイプに直接接続する用途には適しませんHoneywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942アズワン品番65-7288-56
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ AMPHENOLGauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Actuator/Sensor cable 3-pin SICKActuator/Sensor cable 3-pinSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:8●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0192アズワン品番65-7315-41
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894アズワン品番65-7310-37
熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm ハネウェル熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mmハネウェル
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
HEL 700シリーズプラチナムRTDミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
仕様●センサータイプ:PT100●プローブの長さ:6.35mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-75℃●検出温度 Max:+540℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:150 ms●コード番号:368-3917アズワン品番65-7299-70
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
ピエゾ抵抗圧力センサ142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107アズワン品番65-7271-30
圧力センサ 差動 26PCシリーズ ハネウェル圧力センサ 差動 26PCシリーズハネウェル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
鋼製ロックリングは付属されていません。差圧&ゲージ26PCシリーズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5→ 16 V DC●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:286-686アズワン品番65-7342-03
圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージハネウェル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:174psi●最大圧力の読み:667psi●許容差:±0.15 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液面●プロセス接続:UNF 7/16●電源電圧:5 V dc●IP保護等級:IP67●コード番号:202-3532アズワン品番65-7347-79
取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ BALLUFF取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサBALLUFF
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348アズワン品番65-7271-98
取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMA SICK取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMASICK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
「 Sick インスペクタ」は、レンズとフロントウインドウを交換できるタイプの赤い色フィルターです。PMMA注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:Inspector Flex赤色フィルタ●併用可能製品:PMMA●応用例:光学フィルタ●シリーズ:Inspector●コード番号:223-0985アズワン品番65-7309-09
取り付けフランジ エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ SICK取り付けフランジ エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダSICK
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 5 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 5 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:5m●コード番号:213-3790アズワン品番65-7281-47
取り付けブラケット 取り付けブラケット LMS5xx の場合 SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット LMS5xx の場合SICK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
LMS5xx 用 Sick 取り付けブラケット。ステンレススチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:LMS5xx の場合●応用例:取り付け●シリーズ:LMS5XX●コード番号:223-0983アズワン品番65-7295-57
接続ケーブル センサジャンクションボックス SIEMENS接続ケーブル センサジャンクションボックスSIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:センサジャンクションボックス●応用例:シーリング●コード番号:237-5937アズワン品番65-7356-34

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ