25ページ目: 基板用センサ

特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,607件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シース熱電対 XQ-1157-RS Kタイプ, -75℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1157-RS Kタイプ, -75℃ に +250℃, 1mRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1145-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1145-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mmRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1147-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 250mm RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1147-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 250mmRS PRO
5,520税込6,072
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1146-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1146-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 2mRS PRO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1143-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1143-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mmRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1137-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1137-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mmRS PRO
5,130税込5,643
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1128-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1128-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1mRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1125-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1125-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1mRS PRO
9,370税込10,307
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1126-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1126-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1mRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro センサテスター 近接スイッチ RS PRORS Pro センサテスター 近接スイッチRS PRO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様応用例 = 近接スイッチ電源電圧 = 18 V dc許容電流値 = 35 mA基準合致 = RoHS対応RS近接スイッチテストユニットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,188税込1,307
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 1490 rpm 951DシリーズRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 1490 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 73 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 137 rpm 951Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 137 rpm 951DシリーズRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様出力スピード = 137 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 337 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.3mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 1m RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 1mRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 2.1秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 250mmRS PRO(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃ケーブル長(m)1応答時間(秒)2.1プローブ長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)1200材質(プローブ)インコネル600、ステンレススチール
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 1m RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 1mRS PRO
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 1秒基準合致 = IECタイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 100mm RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 100mmRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 0.8秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 250mmRS PRO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 250mmRS PRO
5,830税込6,413
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準適合 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 100mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 100mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準適合 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, オーバーモールドプラグタイプ, -50℃ に +1200℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, オーバーモールドプラグタイプ, -50℃ に +1200℃, 500mmRS PRO
10,200税込11,220
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = オーバーモールドプラグ応答時間 = 7秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールド標準コネクタ付). 無機絶縁でオーバーモールド標準コネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド標準オスコネクタ 温度範囲: -50 → +1200 ℃ 対応Φ: 1.5 mm、3 mm、4.5 mm、6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, オーバーモールドプラグタイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, オーバーモールドプラグタイプ, -50℃ に +1200℃, 250mmRS PRO
8,560税込9,416
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = オーバーモールドプラグ応答時間 = 7秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールド標準コネクタ付). 無機絶縁でオーバーモールド標準コネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド標準オスコネクタ 温度範囲: -50 → +1200 ℃ 対応Φ: 1.5 mm、3 mm、4.5 mm、6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ