絞り込み
ブランド
  • MCP
  • BOURNS(203)
  • VISHAY(202)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(145)
  • RS PRO(134)
  • LINKMAN(92)
  • 東京コスモス電機(91)
  • サトーパーツ(41)
  • GB[制御機器](22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • 栄通信工業(8)
  • OKW(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • 摂津金属工業(6)
  • 共立電子産業(6)
  • 緑測器(5)
  • ELMA(4)
  • SPARKFUN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ダイヤル式可変抵抗器 DBRシリーズ MCP精密ダイヤル式可変抵抗器 DBRシリーズMCP
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
0.1%の高精度
長さ(mm)285幅(mm)140厚さ(mm)215質量(kg)2.2レンジ0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩアズワン品番64-8274-69
ダイヤル式可変抵抗器 BXシリーズ MCPダイヤル式可変抵抗器 BXシリーズMCP
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。
仕様抵抗器寸法(mm)約170×90×240目盛1~7準拠規格EN61010-1確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5%出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可)内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mAアズワン品番4-1611-12コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)