1,021件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:32mm RS PRORS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:32mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 13.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじ固定ポインタノブ. 成形ポインタノブ、指示線付き 金属ブッシュは止めねじで固定して組み付け 6.35mm (インチ)径シャフトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ サトーパーツモールドツマミサトーパーツ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
色(本体)B (黒) つや消し材質本体/ABS、指示線/ナイロン6仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
H-46-6A BOURNSH-46-6ABOURNS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3852A-282-103AL BOURNS3852A-282-103ALBOURNS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3540S-1-502L BOURNS3540S-1-502LBOURNS
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN樹脂製ツマミ(黒 径24Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN樹脂製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ20×16固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ ローレット) LINKMAN樹脂製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ ローレット)LINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ15x15孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット)) LINKMAN樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。
シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット)) LINKMAN樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット))LINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
軸径6mm用のツマミです。 軸に縦方向の筋が付いたローレット軸用の樹脂製ツマミで、取り付けははめあいで行います。一般的なストレート軸には使用できません。
シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ23、高さ15固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W 緑測器回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W緑測器
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)2定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
ツマミ(ノブ)(Φ6×38.1mm) LINKMANツマミ(ノブ)(Φ6×38.1mm)LINKMAN
399税込439
1個
5日以内出荷
シャフト径6mmのツマミ
材質(本体)フェノールシャフト径(Φmm)6外径(Φmm)38.1
アルミ製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ) LINKMANアルミ製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
879税込967
1個
5日以内出荷
材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ20×21固定タイプネジ指標線切り込み孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ) LINKMANアルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
569税込626
1個
5日以内出荷
材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
ポテンショメータ(10回転型 10kΩ) 栄通信工業ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)栄通信工業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト
外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
5日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
5日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 50kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 50kΩ東京コスモス電機
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
炭素系可変抵抗器 RV16YP型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YP型 10kΩ東京コスモス電機
769税込846
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ東京コスモス電機
699税込769
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
5日以内出荷
抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
多回転トリマポテンショ 2kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 2kΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値2KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 20kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 20kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値20KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 100ΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 100kΩGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
半固定抵抗 500Ω GB[制御機器]半固定抵抗 500ΩGB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]半固定抵抗 1kΩGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
単連式ボリューム B特性 2kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 2kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 1MΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±30抵抗変化特性B特性パッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 10kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。 B特性は回転角に対しタップの抵抗値が直線変化し直流電圧の調整など一般的な調整用に使います。(A特性は指数関数的に変化します。) 音量調整(ボリュームコントロール)にはBカーブを使うと聴感上の音量が急激に変化してしまうので通常A特性のものを使います。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
定格電力(W)0.125抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 100kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 100kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN単連式ボリューム A特性 50kΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
可変抵抗器セット(11種×各5個入) DFRobot可変抵抗器セット(11種×各5個入)DFRobot
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
ポテンショメータとも呼ばれる可変抵抗器のセット オーディオ機器のボリュームコントロールなどに使用する可変抵抗器のセットです。青と白の可変抵抗器が6つのパッケージに分けられ、200Ω~500kΩの異なる値の11種の抵抗器が入っています。
材質PBT寸法(mm)70×70×12ブルー&ホワイト質量(g)5定格電力(W)0.1内容201(200Ω) ×5、501(500Ω) ×5、102(1kΩ) ×5、202(2kΩ) ×5、502(5kΩ) ×5、103(10kΩ) ×5、203(20kΩ) ×5、503(50kΩ) ×5、104(100kΩ) ×5、204(200kΩ) ×5、504(500kΩ) ×5ピン間距離(mm)5.08×5.06×5.06パッケージ水平DIP動作電圧(V)50
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)