絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
検出方式
  • 反射型(1)
  • 透過型(4)
検出距離(mm)
  • 270
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 17(3)
  • 30(3)
  • 50(6)
  • 80(4)
  • 120(4)
  • 150(5)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 315(3)
  • 330(4)
  • 420(4)
  • 450(4)
  • 1200(4)
  • 1400(4)
  • 1500(3)
  • その他(5)
ヘッド形状
  • -(1)
  • ネジ(2)
  • (1)
検出対象
  • その他(2)
ファイバ長(m)
  • 1(1)
  • 2(3)
1・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から42日以内出荷
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
エリアファイバ Panasonic(パナソニック)エリアファイバPanasonic(パナソニック)
14,690税込16,159
1個
翌々日出荷
用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
19,880税込21,868
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
耐真空ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐真空ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
種類ファイバユニット曲げ半径(mm)R18使用周囲温度(℃)-30~+300

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバセンサ