ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)4日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)4日以内出荷から20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型放熱板の適用により発熱を最小化LED表示灯
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
光電・ファイバセンサ の新着商品
ページ: 1/ 3
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980
透過型・耐熱狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥27,478¥24,980