絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • RS PRO(205)
  • omron(オムロン)(198)
  • アサ電子工業(187)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(130)
  • azbil(旧:山武)(72)
  • SICK(43)
  • オムロンヘルスケア(35)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • ifm electronic(33)
  • BALLUFF(29)
  • 岩田製作所(28)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(21)
  • Metrol(メトロール)(18)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Baumer(13)
  • 富士電機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800HzPEPPERL+FUCHS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
大きな検出範囲このPepperl + Fuchs誘導型近接センサシリーズは、円柱型のデザインで、様々な用途に合わせて感知範囲最大30 mmまでの製品を用意しています。特長と利点LED表示 組み込み又は埋め込み取り付け IP67 電源電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 配線済みタイプは2 mのPVCケーブルを印加 プラグインタイプはM12タイプのV1コネクタを印加
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-3809アズワン品番65-7342-39
インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M14PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M8 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M8PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M8 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M8PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
インダクティブ M F79 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M F79PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D4.5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D4.5PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M18 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M18PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ バリコント L PEPPERL+FUCHSインダクティブ バリコント LPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M5PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
インダクティブ スロット型 NAMUR PEPPERL+FUCHSインダクティブ スロット型 NAMURPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR バリコント PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR バリコントPEPPERL+FUCHS
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M18 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M18PEPPERL+FUCHS
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M30 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M30PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M22 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M22PEPPERL+FUCHS
16,980税込18,678
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M12PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D11 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D11PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ バリコント PEPPERL+FUCHSインダクティブ バリコントPEPPERL+FUCHS
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M12PEPPERL+FUCHS
15,980税込17,578
1個
52日以内出荷
インダクティブ M V3 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M V3PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D6.5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D6.5PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS高温近接 F135PEPPERL+FUCHS
149,800税込164,780
1個
27日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7437アズワン品番65-7268-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464アズワン品番65-7269-16
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7448アズワン品番65-7271-75
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 200Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 200HzPEPPERL+FUCHS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
センサヘッドが双方向及び回転可能 20 mm埋込型 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃ 360 °の視認性を提供する4個のLEDインジケータ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:67mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8797アズワン品番65-7301-22
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHzPEPPERL+FUCHS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
6 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:184-8827アズワン品番65-7300-06
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500HzPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5PEPPERL+FUCHS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8799アズワン品番65-7301-39
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm 非点滅 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm 非点滅 500HzPEPPERL+FUCHS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
10 mm非埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm●幅:38.5mm●奥行き:25.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8791アズワン品番65-7298-73
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 埋込型 350Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 埋込型 350HzPEPPERL+FUCHS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
8 mm埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●動作温度 Min:-35℃●コード番号:184-8814アズワン品番65-7300-76
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360HzPEPPERL+FUCHS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500HzPEPPERL+FUCHS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
4 mm準埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813アズワン品番65-7300-13
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5PEPPERL+FUCHS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 補助出力 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8807アズワン品番65-7298-98
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mmPEPPERL+FUCHS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031アズワン品番65-7338-68
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-75
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-80
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 FlushPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1950 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-05
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7271-78
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 550 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-76
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-79
近接センサ