絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • SICK(74)
  • 武藤工業(39)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • omron(オムロン)(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(19)
  • BOURNS(18)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BROADCOM(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • RS PRO(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • VISHAY(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691アズワン品番65-7353-52
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523アズワン品番65-7350-47
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683アズワン品番65-7321-26
アブソリュート形 磁気式 軸径:6mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:6mmBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-11
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT 18 bit, ST 14 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 mアズワン品番65-7353-55
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAM580アズワン品番65-7350-41
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:クランプフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7352-64
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット ブラインド中空シャフト LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12アズワン品番65-7353-40
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAL580アズワン品番65-7353-33
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-46

エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

ロータリエンコーダ