絞り込み
ブランド
  • 武藤工業
  • SICK(74)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • omron(オムロン)(26)
  • BOURNS(18)
  • Baumer(17)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(17)
  • NEMICON(ネミコン)(11)
  • BROADCOM(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • オリエンタルモーター(3)
  • ライン精機(3)
  • VISHAY(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
パルス数
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.16(1)
  • 2.5(1)
  • 10.8(1)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 600(2)
  • 1000(1)
  • 1024(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ武藤工業
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応取り付け位置は柔軟に設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ武藤工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から93日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
ロータリーエンコーダ 武藤工業ロータリーエンコーダ武藤工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)12許容回転数(min-1[r.p.m])200出力方式電圧出力(コンプリメンタリ)電源電圧(V)DC4.5~26ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)起動トルク(N・m)50×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業インクリメンタル デジタルカウンタ武藤工業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)
RoHS指令(10物質対応)対応
延長用コード 武藤工業延長用コード武藤工業
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードですユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル 位置決めカウンタ 武藤工業インクリメンタル 位置決めカウンタ武藤工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。設計を楽にするCPUを搭載。操作性は抜群。高精度な位置決め精度。
電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業エンコーダ入力用コネクタ武藤工業
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
NPS/NASケーブル 武藤工業NPS/NASケーブル武藤工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル
用途RS232Cパソコン接続用インターフェイス(通信)ケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル 武藤工業OPR-11、OPR-42用入出力信号ケーブル武藤工業
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル(40芯コネクタ付き)です。
用途OPR-11シリーズ、OPR-42用のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ対策 武藤工業ノイズ対策武藤工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
エンコーダラインケーブルです
ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計
仕様●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm文字高(mm)10電源コード(m)2(プラグ付き)電源電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)表示桁数±6桁/7セグメントLED(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転数(s-1[r.p.m])700
ラインドライバ・コンバータ 武藤工業ラインドライバ・コンバータ武藤工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ適合エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
OPR-12用入出力信号ケーブル 武藤工業OPR-12用入出力信号ケーブル武藤工業
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル(25芯コネクタ付)です。
用途OPR-12(シリアルI/F用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュート デジタルカウンタ 武藤工業アブソリュート デジタルカウンタ武藤工業
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz電源エンコーダ:標準DC12V 150mA表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ信号SSI方式 出力bit 8~32bit(パラメータ設定)
インクリメンタル デジタルメジャー 武藤工業インクリメンタル デジタルメジャー武藤工業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長)最小読取値(mm)0.1文字高(mm)8電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色)最大応答速度(m/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業ラインレシーバ・コンバータ武藤工業
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
55,980税込61,578
1台
61日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
信号ライン延長用コード 武藤工業信号ライン延長用コード武藤工業
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
ラインレシーバ・コンバータ LRC-01シリーズ 武藤工業ラインレシーバ・コンバータ LRC-01シリーズ武藤工業
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:ラインドライバLDC-01●出力信号形態:オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-52
ラインドライバ・コンバータ LDC-01シリーズ 武藤工業ラインドライバ・コンバータ LDC-01シリーズ武藤工業
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です。
仕様●対応エンコーダ:オープンコレクタコンプリメンタリ(電圧)●出力信号形態:CN2 ラインドライバ、CN3 オープンコレクタ●応答速度:300kHz●電源:DC12~24V10%アズワン品番67-3165-51
フェライトコア FC25 FC25シリーズ 武藤工業フェライトコア FC25 FC25シリーズ武藤工業
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
信号ライン用のΦ25フェライトコアです。
仕様●用途:信号ライン用アズワン品番67-3165-68
ノイズ対策用エンコーダラインケーブル 150mm EX-Cシリーズ 武藤工業ノイズ対策用エンコーダラインケーブル 150mm EX-Cシリーズ武藤工業
6,298税込6,928
1本
欠品中
エンコーダラインケーブルです。
仕様●ケーブル長:150mmアズワン品番67-3165-66
インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ 武藤工業インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ武藤工業
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ武藤工業
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ40 NBシリーズ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ40 NBシリーズ武藤工業
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35武藤工業
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷から98日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ30 NSシリーズ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ30 NSシリーズ武藤工業
39,980税込43,978
1個
93日以内出荷から98日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ2310 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ2310武藤工業
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15武藤工業
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ 武藤工業インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ武藤工業
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
インクリメンタル デジタルカウンタ 武藤工業インクリメンタル デジタルカウンタ武藤工業
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
インクリメンタル デジカラー 武藤工業インクリメンタル デジカラー武藤工業
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
アブソリュート デジタルカウンタ NASシリーズ 武藤工業アブソリュート デジタルカウンタ NASシリーズ武藤工業
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
エンコーダ信号SSI方式。
エンコーダ入力用コネクタ 武藤工業エンコーダ入力用コネクタ武藤工業
1,498税込1,648
1本
欠品中
他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。 中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
仕様●用途:他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要長さ(mm)60アズワン品番67-3165-62ブッシュ寸法A(mm)Φ6.2
OPR-42用延長用コード 武藤工業OPR-42用延長用コード武藤工業
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
OP-02 BCD出力変換用。
仕様●長さ:2m●用途:OP-02 BCD出力変換用アズワン品番67-3165-60
KPSカウンタ取付金具 B 武藤工業KPSカウンタ取付金具 B武藤工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用します。
仕様●用途:KPSカウンタをNKSシリーズと同じ方法で固定する場合に使用アズワン品番67-3165-67
KPS-P用入出力信号ケーブル 武藤工業KPS-P用入出力信号ケーブル武藤工業
26,980税込29,678
1本
欠品中
KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
仕様●長さ:2m●用途:KPS-P(パラレル出力用)のケーブルアズワン品番67-3165-58
KPS-P用入出力信号ケーブル 武藤工業KPS-P用入出力信号ケーブル武藤工業
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応

エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

ロータリエンコーダ