インクリメンタル形 (5) アブソリュート形 (1) カテゴリ: ロータリエンコーダブランド: omron(オムロン)すべて解除
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 シリーズ E62C シャフト 丸型 外径(Φmm) 50 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
インクリメンタル形
外径:Φ40
分解能(最大):2,000P/R
分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 出力相 A、B、Z相 出力形式 オープンコレクタ出力(NPN出力)
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造 IEC規格 IP65 付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約300(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 材質(ケース) アルミニウム 分類 アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2 ) 2.3×10-6 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N) 80 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃) 動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト) SUS303 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン) 7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
仕様 ●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330 アズワン品番 65-7358-66
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン) 7日以内出荷
E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダオムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。特長と利点インクリメンタル型外径: 50 mm分解能: 最大2000 pprIP64等級シールドベアリング
仕様 ●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:12 → 24 V dc●解像度:1000 P/R●IP保護等級:IP64●全体の高さ:40mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●応答周波数:50 kHz●コード番号:745-0089 パルス数 1000 アズワン品番 65-7307-81
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ