絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • omron(オムロン)(232)
  • SICK(219)
  • 北陽電機(146)
  • オムロンヘルスケア(97)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(70)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(61)
  • Baumer(49)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(41)
  • Banner(34)
  • PEPPERL+FUCHS(29)
  • azbil(旧:山武)(28)
  • AUTONICS(オートニクス)(22)
  • Festo(18)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(5)
  • マルヤス電業(4)
  • シャープ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
光電センサ バレル形 検出範囲 8 m BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 8 mBALLUFF
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398アズワン品番65-7268-55
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 25 mmBALLUFF
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m BALLUFF光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mBALLUFF
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388アズワン品番65-7268-83
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 30 mmBALLUFF
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396アズワン品番65-7268-46
光電センサ フォーク形 BALLUFF光電センサ フォーク形BALLUFF
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
BGLタイプスロット型スイッチ精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm BALLUFF光電センサ バレル形 検出範囲 150 mmBALLUFF
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ